カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arcol hs100 30」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 30kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 30kΩ

    ARCOLECTRIC
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    シリーズHS100抵抗(kΩ)30定格電力(W)100許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±25
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 300Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 300Ω

    ARCOLECTRIC
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)300許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 150W 100Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 150W 100Ω

    ARCOLECTRIC
    53,980税込59,378
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    全長(mm)121シリーズHS150定格電力(W)150抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 100Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 100Ω

    ARCOLECTRIC
    54,980税込60,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    全長(mm)30シリーズHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100