カテゴリ

  • オフィス家具(6)
  • 学童・教育用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ard-k」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット用回路 オリエンタルモーター

    ユニット用回路

    オリエンタルモーター
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
  • αSTEP ARシリーズ オリエンタルモーター

    αSTEP ARシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
  • エフェクター/ファズ Electro Harmonix

    エフェクター/ファズ

    Electro Harmonix
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    LIZARD KING は、クラシックなファズの荒々しさと、モダンなレンジ感を融合したハイゲイン・ファズ。分厚い低域、ザラついた中域、暴れる倍音を特徴とし、ストーナー/ガレージ/オルタナ系に最適な強烈ファズを生み出すパワーモデル。・クラシックファズを基調にした ワイルドで分厚いファズサウンド。・高いゲイン設定でも潰れすぎず、存在感のある中域を保持。・TONE で明るさ~暗さを調整し、幅広いジャンルに対応。・VOLUME/GAIN/TONE の 3 ノブ構成で直感的に操作。・ストーナー、ガレージ、オルタナティブロックに最適な荒々しい質感。・ピッキングに対して暴れつつも反応の良いダイナミクス。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計。・品名:LIZARD KING。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Fuzz。・コントロール:Volume、Gain、Tone。・特徴:分厚い低域、荒々しい倍音、クラシック+モダンのハイブリッドファズ。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012612。必要であれば、Satisfaction Plus/Ripped Speaker/Op-Amp Muff とのファズ系キャラクター比較も作成できます。
  • キーボード実験基板(組立キット) みんなのラボ

    キーボード実験基板(組立キット)

    みんなのラボ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    自作用キーボードの実験基板 HOLTEK社のHT82K629A(WIndows用キーエンコーダーIC)を使用したキーボードの実験をするための組み立てキットです。基板に部品をはんだ付けして完成させる必要があります。キーに相当するスイッチを本ボードに接続することにより、任意のキーコードをパソコンに送信することができます。 このキーボード実験基板はパソコンに付属する一般的なキーボード(フルキーボード)を作るのには向いていません。少数のキーを組み合わせてショートカット用キーボードを作ったり、キーボード以外のデバイス(例えばフットスイッチやリレーなど)からの入力をパソコン側へ仲介する実験ができます。キーマトリクスに対応したピンソケットがすべて引き出されていますので、ジャンプワイヤーでブレッドボードに接続することも簡単にできます。 本品は組立キット(解説書付き)です。ハンダゴテ・糸ハンダ・ニッパなどの工具はお客様にて準備願います。パソコンと接続する際はUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。
  • LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶グリーン) みんなのラボ

    LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶グリーン)

    みんなのラボ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    3日以内出荷
    キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
  • Agガード 富士フイルム

    Agガード

    富士フイルム
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(200mL)ほか
    8日以内出荷
    画像保存性向上用の金保護処理相当の安定化効果が得られます。酸化性の環境でも変退色を大幅に軽減できます。 調色法のような調子や色調の変化を起こしません。 水滴ムラ防止ができます。 処理が簡単です。
    タイプ1液危険物の類別非危険物
  • 超硬エンドミル HARVI 2 UGDE ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 2 UGDE

    ケナメタル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌々日出荷
    HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長3xD。43°ネジレ。5枚刃
    材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
  • 14seg8桁LEDボード 14SEG-LED-BOARDシリーズ みんなのラボ

    14seg8桁LEDボード 14SEG-LED-BOARDシリーズ

    みんなのラボ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    14セグメント8桁LED表示器(キット)。ちょっとレトロな感じのSPIを使ったシリアル転送で表示ができる14セグメント8桁の表示器です。Arduinoやmbedのライブラリが用意されているので、アルファベットや記号を簡単に表示することができます。シリアルIN、シリアルO
    仕様●シリーズ名:(汎用品)●種別:キット、部品セット●主機能:LEDアズワン品番67-0371-17
  • 超硬エンドミル HARVI 2 UDDE EXT NECK ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 2 UDDE EXT NECK

    ケナメタル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    8日以内出荷
    HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃。Safe-Lock。ネック付き
    材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
  • オシロスコープキット Pico Technology 差動オシロスコープキット 190 x 170 x 40mm(PicoScope 4444 standard kit) Pico Technology

    オシロスコープキット Pico Technology 差動オシロスコープキット 190 x 170 x 40mm(PicoScope 4444 standard kit)

    Pico Technology
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    欠品中
    仕様モデル番号 = PQ073併用可能製品 = PicoScope 4444差動オシロスコープキットタイプ = 差動オシロスコープキット寸法 = 190 x 170 x 40mm高さ = 40mm長さ = 190mm幅 = 170mmPicoscope 4444標準高分解能差動オシロスコープキット. Pico Technology社のPICOSCOPE 4444標準キットは、3つのPicoConnect 441 1:1パッシブ差動電圧プローブ、及び1つのTA271シングルエンドD9-BNCアダプタを備えている高分解能差動USBオシロスコープです。PicoScope 4444では、小型で軽量のインターフェイスボックスを備える(又はインターフェイスボックスのない)特別に設計されたパッシブ電圧プローブを使用し、複数の電源ソケットを占有することなく複数の差動測定を同時に行います。インテリジェントプローブインターフェイスは、プローブに合わせてPicoScopeディスプレイを自動的に構成します。4つのD9入力により、正確な差動測定を行うことができます。PicoScope 4444の12ビット分解能により、垂直方向に16倍のディテールが得られ、また256MSのよりディープなキャプチャメモリにより、優れた水平分解能を実現します。接地基準を持たない測定、単相及び3相電圧及び電流の安全なプローブ、モバイル / IoTデバイスの電力測定、ハイブリッド及び電気自動車の設計、モータドライブ及びインバータで使用されます。. 特長と利点. FFTスペクトラムアナライザ、64倍のディテール. ハードウェア高速化エンジン(HAL3)、毎秒100000個の波形. フルスケールの最大入力範囲は±50 V (PicoConnect 442 1000 V CAT III プローブを使用した場合は±1000 V). また、最大コモンモード範囲も±50 V (PicoConnect 442プローブを使用した場合は同じく±1000 V). インテリジェントプローブ及びクランプ対応のインターフェイス、完全差動高インピーダンス入力 x 4. ミリV → 50 V及び20 MHzの帯域幅に対応する低電圧プローブ. 高電圧用途向けの1000 V CAT IIIプローブ. 波形バッファ及びナビゲータRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル溶存酸素計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブル溶存酸素計

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    33日以内出荷
    シンプルな設計で分かりやすいポータブル型の溶存酸素計です。 本体は防水防塵構造で耐衝撃性にも優れているため、屋外や工場での使用にも適しています(IP67)。
    寸法(mm)70×35×222電源単3電池×4(付属)
  • ルーフドレンヒーター アサヒ特販

    ルーフドレンヒーター

    アサヒ特販
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    7日以内出荷
    屋上の融雪及び水路確保。1ドレン口に置き、防雨コンセントにつなぐだけの簡単施工。2スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。3夏季通電防止用サーモスタット付きです。
    色ヒーター:グレー定格電圧(V)AC100動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)500・1000
  • RP2040-Keyboard-3-PLUS - Waveshare 3キーUSBキーボード WAVESHARE

    RP2040-Keyboard-3-PLUS - Waveshare 3キーUSBキーボード

    WAVESHARE
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    21日以内出荷
    脚部はアルミダイキャスト ブラック焼付塗装で高級感があります。 。舟底テーパーエッジ天板でシャープな印象です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    21日以内出荷
    脚部はアルミダイキャスト ブラック焼付塗装で高級感があります。 。舟底テーパーエッジ天板でシャープな印象です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    21日以内出荷
    脚部は光沢が美しいアルミダイキャスト磨き仕上げで高級感があります。舟底テーパーエッジ天板でシャープな印象です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    21日以内出荷
    脚部は光沢が美しいアルミダイキャスト磨き仕上げで高級感があります。舟底テーパーエッジ天板でシャープな印象です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    21日以内出荷
    脚部はアルミダイキャスト ブラック焼付塗装で高級感があります。緩やかな曲線の舟型天板で、利用時に距離感を感じさせない効果があります。舟底テーパーエッジ天板でシャープな印象です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    21日以内出荷
    脚部はアルミダイキャスト ブラック焼付塗装で高級感があります。緩やかな曲線の舟型天板で、利用時に距離感を感じさせない効果があります。舟底テーパーエッジ天板でシャープな印象です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合