カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 測定用品(7)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「arf100」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ARF100/200用 データ解析ツール azbil(旧:山武)

    ARF100/200用 データ解析ツール

    azbil(旧:山武)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ペーパーレス記録計:ARF100シリーズ azbil(旧:山武)

    ペーパーレス記録計:ARF100シリーズ

    azbil(旧:山武)
    649,800税込714,780
    1個
    21日以内出荷から71日以内出荷
    ●1. 高速・高精度のデータ収集:データ収集周期 100ms、高精度 ±0.1% を実現し、多点の高速記録が可能。 ●2. 多彩な入力・記録方式;最大 6~48点(機種による) のマルチレンジ入力に対応。CSV形式/バイナリ形式など 複数の保存形式 が選択可能。 ●3. 使いやすい操作性と視認性: 見やすい TFTカラーLCD(5.6型/12.1型) を搭載。 タッチパネル(ARF200)や分かりやすい操作系でマニュアルレスを追求。 ●4. 大容量データ保存と外部メディア対応: CFカード、USBメモリ対応、最大 2GBの大容量データ記録 に対応。 古いデータの上書き/記録停止が選択可能。 ●5. 充実したネットワーク機能: LAN(Ethernet)標準対応で遠隔監視、データ収集、Eメール通報、自動転送が可能。
    用途●1. 工場・プラントのプロセス監視:温度、圧力、流量、電圧・電流などの連続モニタリング トレンド記録、異常時の自動メール通知 ●2. 研究・実験データの収集:高速サンプリングが必要な実験データのログ収集 多点データの同時記録に最適 ●3. 品質管理・トレーサビリティ: 製造工程のログ記録、履歴保存 Part11への対応で医薬・食品製造の信頼性確保 ●4. 遠隔監視・IoTシステムとの連携: Ethernet通信による遠隔監視、データ自動転送 工場の集中監視システムの構築に利用 ●5. 設備保全・メンテナンス記録: 長期データの記録による設備状態監視 故障予兆検知(トレンド解析)
  • 補強子桁金具 ネグロス電工

    補強子桁金具

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • セラミック電気管状炉 ケニス

    セラミック電気管状炉

    ケニス
    479,800税込527,780
    1個(1個)
    14日以内出荷から30日以内出荷
    最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。作業性の良い二分割成形の炉体開閉式ととなっているため、炉心管の取付や試料の確認が容易にできます。
    電源(V)AC100温度範囲(℃)常温~1000限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1100℃)
  • 4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp グーリング

    4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。コーナーR付きです。
    用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 3.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 3.0

    グーリング
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長15全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)3ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)10C面0.06シャンク径6
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 5.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 5.0

    グーリング
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長20全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)5ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)15C面0.1シャンク径6
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 1.5 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 1.5

    グーリング
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長6全長L(mm)50表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)1.5ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)4.5C面0.03シャンク径4
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 2.5 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 2.5

    グーリング
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長10全長L(mm)50表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)2.5ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)7.5C面0.05シャンク径6
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 2.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 2.0

    グーリング
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長8全長L(mm)50表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)2ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)6C面0.04シャンク径6
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 6.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 6.0

    グーリング
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長20全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)6ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)16C面0.12シャンク径6
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 12.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 12.0

    グーリング
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長37全長L(mm)83表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)12ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)28C面0.24シャンク径12
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 14.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 14.0

    グーリング
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長37全長L(mm)83表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)14ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)28C面0.28シャンク径14
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 16.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 16.0

    グーリング
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長43全長L(mm)92表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)16ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)36C面0.32シャンク径16
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 8.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 8.0

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長26全長L(mm)63表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)8ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)21C面0.16シャンク径8
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 4.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 4.0

    グーリング
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長18全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)4ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)14C面0.08シャンク径6
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 1.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 1.0

    グーリング
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長4全長L(mm)50表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)1ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)3C面0.02シャンク径4
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 20.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 20.0

    グーリング
    65,980税込72,578
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長53全長L(mm)104表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)20ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)41C面0.4シャンク径20
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 10.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 10.0

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長31全長L(mm)72表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)10ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)25C面0.2シャンク径10
  • 4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short グーリング

    4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short

    グーリング
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。
    用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
  • 高能率エンドミル RF100 Sharp ロングネック 4枚刃 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharp ロングネック 4枚刃

    グーリング
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。
    用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
  • スリッパークラッチキット (Wet用/カバー無) TAKEGAWA(武川)

    スリッパークラッチキット (Wet用/カバー無)

    TAKEGAWA(武川)
    61,980税込68,178
    1セット
    5日以内出荷
    Ape/Ape100,XRMotard,CRF100F
  • 隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)74材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)PTFE仕様●封入液材質:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース最小目盛(MPa)0形状RF型式PK-5規格取付フランジ:JIS10k精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃
  • 隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
  • 隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様●封入液材質:シリコン形状RFタイプフランジ式標準規格取付フランジ:JIS10k材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力レンジ(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)74
  • 隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    53,980税込59,378
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコンケース形状A型精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • 隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    49,980税込54,978
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • 隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    53,980税込59,378
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコン種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • ペーパーレス記録計:ARF200シリーズ azbil(旧:山武)

    ペーパーレス記録計:ARF200シリーズ

    azbil(旧:山武)
    999,800税込1,099,780
    1個
    20日以内出荷から31日以内出荷
    ●1. 高速・高精度のデータ収集:データ収集周期 100ms、高精度 ±0.1% を実現し、多点の高速記録が可能。 ●2. 多彩な入力・記録方式;最大 6~48点(機種による) のマルチレンジ入力に対応。CSV形式/バイナリ形式など 複数の保存形式 が選択可能。 ●3. 使いやすい操作性と視認性: 見やすい TFTカラーLCD(5.6型/12.1型) を搭載。 タッチパネル(ARF200)や分かりやすい操作系でマニュアルレスを追求。 ●4. 大容量データ保存と外部メディア対応: CFカード、USBメモリ対応、最大 2GBの大容量データ記録 に対応。 古いデータの上書き/記録停止が選択可能。 ●5. 充実したネットワーク機能: LAN(Ethernet)標準対応で遠隔監視、データ収集、Eメール通報、自動転送が可能。
    用途●1. 工場・プラントのプロセス監視:温度、圧力、流量、電圧・電流などの連続モニタリング トレンド記録、異常時の自動メール通知 ●2. 研究・実験データの収集:高速サンプリングが必要な実験データのログ収集 多点データの同時記録に最適 ●3. 品質管理・トレーサビリティ: 製造工程のログ記録、履歴保存 Part11への対応で医薬・食品製造の信頼性確保 ●4. 遠隔監視・IoTシステムとの連携: Ethernet通信による遠隔監視、データ自動転送 工場の集中監視システムの構築に利用 ●5. 設備保全・メンテナンス記録: 長期データの記録による設備状態監視 故障予兆検知(トレンド解析)
  • ビシャモン テーブルリフト 1TONフートシキ ビシャモン

    ビシャモン テーブルリフト 1TONフートシキ

    ビシャモン
    879,800税込967,780
    1台
    36日以内出荷から71日以内出荷
    昇降方式油圧駆動式
  • 2.0 Plug-n-Play CANsmart Controller DENALI

    2.0 Plug-n-Play CANsmart Controller

    DENALI
    47,980税込52,778
    1個
    62日以内出荷
    DENALI CANsmartTM コントローラーを使用すると、HONDA CRF1100L Africa Twin(20-21) 電気システムの柔軟性と賢さを利用して、アクセサリーの取り付けを簡単にします。 CANsmartは、最大4つの電気アクセサリーをプラグアンドプレイで取り付けることができます。これらはすべて、HONDAの既存のハンドルバースイッチを介して制御されます。スイッチを「固定」したり、ワイヤーの配線で悩むことを少なくします。さらに、CANsmartは配電機能を制御するため、アクセサリーを制御するためにかさばるリレーを配線する必要はありません。。CANsmartの4つの専用回路は、2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトに接続し、独立して制御するように事前にプログラムされています。各アクセサリー回路は電子的に融合されており、箱から出してすぐに使用できます。フリー ソフトウェア (Mac またはPC用) を使用すると、これらの回路をカスタマイズできますが、ほとんどの取り付けにはデフォルト設定が適切です。また、ハイビームスイッチを押した、りホーンを鳴らしたりすると、補助ライトがストロボになる「フラッシュトゥパス」と「ホーン作動時のストロボ」設定も備えています。機能豊富なブレーキライト回路は、単純な2線式ブレーキライトを、ランニングライト、複数のフラッシュパターン、および減速作動ブレーキ機能を備えたスマートブレーキライトに変換します。ホーン回路により、リレーやホーン専用ワイヤーハーネスを追加することなく、補助ホーンを追加することができます。。特徴。プラグアンドプレイによる取り付け。新しいファームウェアによる、あらゆるブランドのドライビングライトの2線式回路の調光制御が可能。電気アクセサリーのカスタム制御の提供。2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトを制御するように事前にプログラムされた4つの専用回路。各回路は電子的に融合され、箱から出してすぐに使用できるように事前設定されています。CANsmart アクセサリーマネージャーソフトウェアで制御できる多数のカスタマイズ可能な設定を備えています。ハイビームを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトをストロボすることができます。DENALI B6 補助ブレーキライトと互換性があり、統合されたランニングライト、複数のフラッシュパターン、減速および作動ブレーキ機能を実現します。リレーや専用のホーンワイヤリングハーネスを追加することなく、DENALI SoundBomb のような補助ホーンを使用できます。
    適合車種HONDA CRF1100L Africa Twin(20-22)セット内容CANスマートコントローラー、(2) 4フィート ライト延長ケーブル、5フィート SoundBombホーン延長ケーブル、ブレーキライトピグテール、結束バンド、粘着面ファスナー、マイクロUSBプログラミングケーブル