カテゴリ
- 制御機器(42)
- メカニカル部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- トラック純正部品(8)
- バイク純正部品(3)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- ヘルスケア(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro(25)
- 三木プーリ(18)
- SMC(10)
- MICROCHIP(10)
- 三菱ふそう(8)
- オリエンタルモーター(4)
- ホンダ(3)
- ツボ万(2)
- M5Stack(2)
- エレコム(1)
- 長野計器(1)
- 富士電機(1)
- INFINEON(1)
- ECLIPSE MAGNETICS(1)
- SEGGER(1)
- フォーカルコーポレーション(1)
- アーキサイト(1)
- サンワダイレクト(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「arm-100」の検索結果

ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-10
三木プーリ¥12,158税込¥13,3741個当日出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×10
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-8
三木プーリ¥12,158税込¥13,3741個翌々日出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)8×8
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-6
三木プーリ¥12,158税込¥13,3741個翌々日出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×6
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-6-6
三木プーリ¥12,158税込¥13,3741個3日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)6×6
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-8
三木プーリ¥12,158税込¥13,3741個3日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×8
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-7
三木プーリ¥12,158税込¥13,3741個12日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)8×7
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-6
三木プーリ¥12,158税込¥13,3741個12日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)8×6
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-7-7
三木プーリ¥12,158税込¥13,3741個12日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)7×7
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-9.5-8
三木プーリ¥12,158税込¥13,3741個12日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)9.5×8
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-6.35
三木プーリ¥12,158税込¥13,3741個12日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)8×6.35
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-9.5
三木プーリ¥12,158税込¥13,3741個12日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.5
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-6.35
三木プーリ¥12,158税込¥13,3741個12日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×6.35
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-6.35-6.35
三木プーリ¥12,158税込¥13,3741個12日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×6.35
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-9.525-8
三木プーリ¥12,158税込¥13,3741個12日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)9.525×8
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-9.525
三木プーリ¥12,158税込¥13,3741個12日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.525
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-9.525-9.525
三木プーリ¥12,158税込¥13,3741個12日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)9.525×9.525
スマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g
エレコム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷お好みの場所にクランプでしっかり固定ができ、フレキシブルアームで自由に角度調節ができる、スマートフォン用ロングアームスタンドです。材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVC色ブラック耐荷重(g)250角度調節○
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
ヘリカルカップリング Aモデル
三木プーリ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から17日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
ニューSAポリッシャーNSA-RM100
ツボ万¥16,980税込¥18,6781枚翌々日出荷用途コンクリートの面取りに好適。外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)3取付穴M10ネジチップ幅(mm)13適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
SAポリッシャー SAシリーズ
ツボ万¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷SA(ショックアブソーバ)機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット。長時間使っていても手がしびれにくい。初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち。手の血行障害や腱鞘炎の予防にも効果あり。SA機能付商品は、電動グラインダ専用です。仕様●サイズ:外径100×チップ厚3×チップ幅13×SAリング穴径15mmアズワン品番65-8905-77
マニホールド形減圧弁 ARM1000
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷小形圧力計Φ15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプボディサイズ(1) 1000配管(A1) 共通IN、マニホールド側OUTねじの種類(N) NPT付属品(G) 圧力計付
<ARCHISS>Monitor Arm Option 100x100mmVESAマウント対応のノートパソコンホルダー ブラック
アーキサイト¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ARCHISSブランドのモニターアームに固定可能なノートパソコンホルダー。ノートパソコンを視線に合わせた高さに設置できるほか、外部モニターと並べてデュアルディスプレイ環境を構築するのにも最適です。12インチから最大18インチまでのノートパソコンに対応しています。最大耐荷重は5kg。7-39mmまでノートパソコンの厚み幅を調節可能です。樹脂製で軽量。通気性のあるデザインはノートパソコンの冷却効果があります。