カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • メカニカル部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • トラック純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arm-100」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-10 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-10

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×10
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-8 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-8

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)8×8
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-6 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-6

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×6
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-6-6 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-6-6

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)6×6
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-8 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-8

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×8
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-7 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-7

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)8×7
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-6 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-6

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)8×6
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-7-7 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-7-7

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)7×7
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-9.5-8 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-9.5-8

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)9.5×8
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-6.35 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-6.35

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)8×6.35
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-9.5 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-9.5

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.5
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-6.35 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-6.35

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×6.35
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-6.35-6.35 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-6.35-6.35

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×6.35
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-9.525-8 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-9.525-8

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)9.525×8
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-9.525 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-9.525

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.525
  • ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-9.525-9.525 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-9.525-9.525

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)9.525×9.525
  • スマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g エレコム

    スマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g

    エレコム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    お好みの場所にクランプでしっかり固定ができ、フレキシブルアームで自由に角度調節ができる、スマートフォン用ロングアームスタンドです。
    材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVCブラック耐荷重(g)250角度調節
  • レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMC

    レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ

    SMC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル

    三木プーリ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
    材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)5軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
  • ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリ

    ヘリカルカップリング(Aモデル)

    三木プーリ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
    適合ステッピングモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
  • ニューSAポリッシャーNSA-RM100 ツボ万

    ニューSAポリッシャーNSA-RM100

    ツボ万
    16,980税込18,678
    1枚
    翌々日出荷
    用途コンクリートの面取りに好適。外径(Φmm)100取付穴M10ネジチップ幅(mm)13チップ厚さ(mm)3適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMC

    レギュレータ 単体仕様 ARM10

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
  • ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10) SMC

    ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • SAポリッシャー SAシリーズ ツボ万

    SAポリッシャー SAシリーズ

    ツボ万
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    SA(ショックアブソーバ)機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット。長時間使っていても手がしびれにくい。初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち。手の血行障害や腱鞘炎の予防にも効果あり。SA機能付商品は、電動グラインダ専用です。
    仕様●サイズ:外径100×チップ厚3×チップ幅13×SAリング穴径15mmアズワン品番65-8905-77
  • ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ SMC

    ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • マニホールド形減圧弁 SMC

    マニホールド形減圧弁

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    排気機構リリーフタイプ
  • ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM1000) SMC

    ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM1000)

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ(1) 1000排気機構リリーフタイプ
  • マニホールド形減圧弁 ARM1000シリーズ SMC

    マニホールド形減圧弁 ARM1000シリーズ

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ(1) 1000排気機構リリーフタイプ
  • マニホールド形減圧弁 ARM1000 SMC

    マニホールド形減圧弁 ARM1000

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    小形圧力計Φ15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。
    付属品(G) 圧力計付ボディサイズ(1) 1000ねじの種類(N) NPT配管(A1) 共通IN、マニホールド側OUT圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
  • (ZC100)ARM REST 三菱ふそう

    (ZC100)ARM REST

    三菱ふそう
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
  • (KR100)ARM,WINDSHIELD WIPER,RH 三菱ふそう

    (KR100)ARM,WINDSHIELD WIPER,RH

    三菱ふそう
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • (KR100)ARM,WINDSHIELD WIPER,LH 三菱ふそう

    (KR100)ARM,WINDSHIELD WIPER,LH

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (KE100)ARM A,WINDSHIELD WIPER,RH 三菱ふそう

    (KE100)ARM A,WINDSHIELD WIPER,RH

    三菱ふそう
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • (KE100)ARM A,WINDSHIELD WIPER,LH 三菱ふそう

    (KE100)ARM A,WINDSHIELD WIPER,LH

    三菱ふそう
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • (KR100)WIPER ARM 三菱ふそう

    (KR100)WIPER ARM

    三菱ふそう
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • <ARCHISS>Monitor Arm Option 100x100mmVESAマウント対応のノートパソコンホルダー ブラック アーキサイト

    <ARCHISS>Monitor Arm Option 100x100mmVESAマウント対応のノートパソコンホルダー ブラック

    アーキサイト
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ARCHISSブランドのモニターアームに固定可能なノートパソコンホルダー。ノートパソコンを視線に合わせた高さに設置できるほか、外部モニターと並べてデュアルディスプレイ環境を構築するのにも最適です。12インチから最大18インチまでのノートパソコンに対応しています。最大耐荷重は5kg。7-39mmまでノートパソコンの厚み幅を調節可能です。樹脂製で軽量。通気性のあるデザインはノートパソコンの冷却効果があります。
  • (KR100)WIPER ARM RH 三菱ふそう

    (KR100)WIPER ARM RH

    三菱ふそう
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
  • (KR100)WIPER ARM LH 三菱ふそう

    (KR100)WIPER ARM LH

    三菱ふそう
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷