カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「arm10-08g」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP 245 モバイルBluetooth マウス HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 245 モバイルBluetooth マウスHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298税込1,428
1台
翌日出荷
仕様●読み取り方式:光学式●接続タイプ:無線●ボタン数:3●ホイール数:1●対応OS:Windows10、Windows 8、Windows 7、 Windows ARM、MacOS、Chrome OS●本体重量:55g●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●J-Moss:対応●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●本体サイズ(H):107mm●本体サイズ(W):61mm●本体サイズ(D):30mm
M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032) M5StackM5Stack用AC測定ユニット(HLW8032)M5Stack
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
絶縁機能を備えた単相AC測定モジュール STM32マイコンと高精度電力量計測ICのHLW8032を使用して、電流、電圧、電力、その他の重要なデータをリアルタイムで監視できるモジュールです。絶縁型DC/DCコンバータB0505ST16-W5とEL357フォトカプラを使用して、信頼性が高く安全な動作を保証しています。インターフェースにはI2Cを使用します。 搭載マイコン:STM32G030(Arm Cortex-M0+ 32ビットMCU、64KBフラッシュ、8KB RAM) 単相交流100V~240V/10Aを測定可能 I2C通信で値を取得 開発環境:Arduino、UIFlow
仕様【MCU】STM32G030@M0+ 32 bit MCU、64 KB フラッシュ、8 KB RAM【AC電流取得チップ】HLW8032【絶縁チップ】B0505ST16-W5【フォトカプラ通信チップ】EL357NB【I2Cアドレス】0x42セット内容M5Stack用AC電源測定ユニット ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1、3.96mmピッチ-4P端子 ×1寸法(mm)56×24×10.3質量(g)8.8交流電流(ACA)【測定可能】10交流電圧(ACV)【測定可能】100-240