カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arm10-08g」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032) M5StackM5Stack用AC測定ユニット(HLW8032)M5Stack
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
絶縁機能を備えた単相AC測定モジュール STM32マイコンと高精度電力量計測ICのHLW8032を使用して、電流、電圧、電力、その他の重要なデータをリアルタイムで監視できるモジュールです。絶縁型DC/DCコンバータB0505ST16-W5とEL357フォトカプラを使用して、信頼性が高く安全な動作を保証しています。インターフェースにはI2Cを使用します。 搭載マイコン:STM32G030(Arm Cortex-M0+ 32ビットMCU、64KBフラッシュ、8KB RAM) 単相交流100V~240V/10Aを測定可能 I2C通信で値を取得 開発環境:Arduino、UIFlow
仕様【MCU】STM32G030@M0+ 32 bit MCU、64 KB フラッシュ、8 KB RAM【AC電流取得チップ】HLW8032【絶縁チップ】B0505ST16-W5【フォトカプラ通信チップ】EL357NB【I2Cアドレス】0x42セット内容M5Stack用AC電源測定ユニット ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1、3.96mmピッチ-4P端子 ×1寸法(mm)56×24×10.3質量(g)8.8交流電流(ACA)【測定可能】10交流電圧(ACV)【測定可能】100-240
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F3) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F3)SMC
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F4) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F4)SMC
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2 SMC小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
配管位置(2) IN側: 上、 OUT側: 上
レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMCレギュレータ 単体仕様 ARM10SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10) SMCARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から11日以内出荷