「arm120クロ」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターアーム(1面4軸タイプ) キングジムモニターアーム(1面4軸タイプ)キングジム(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌々日出荷
机上スペースを有効活用!モニターアーム。
モニターアーム(1面2軸タイプ) キングジムモニターアーム(1面2軸タイプ)キングジム(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1セット(24台)ほか
当日出荷
机上スペースを有効活用!モニターアーム。
質量(kg)約2.1
モニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付 エレコムモニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付エレコム(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
欠品中
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約2.22ブラック適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法適合サイズ17~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】10~85軸数5軸可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
3軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]3軸式くねくねモニターアームTHANKO(サンコー)[電子機器](5件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
欠品中
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
4軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]4軸式くねくねモニターアームTHANKO(サンコー)[電子機器](9件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム(1面3軸タイプ) キングジムモニターアーム(1面3軸タイプ)キングジム(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
机上スペースを有効活用!
用途在宅勤務に、オフィスワークに
チップジャック TJ-1097 サトーパーツチップジャック TJ-1097サトーパーツ(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)5適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
ディスプレイアーム アイリスオーヤマディスプレイアームアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)8対応VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm液晶モニター1台適合モニターサイズ17~32
USB切替器 サンワダイレクトUSB切替器サンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
当日出荷
2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
付属品USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m) ×1コネクタ形状USB Aコネクタ メス ×1(周辺機器側)USB Bコネクタ メス ×2(パソコン側)インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換)使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃取扱説明書あり
モニターアーム シングルディスプレイ 4軸 モノタロウモニターアーム シングルディスプレイ 4軸モノタロウ
2,798税込3,078
1台
当日出荷
机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付けセット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック質量(kg)約2.6タイプデスク取り付けタイプ取付方式グロメット式、クランプ式耐荷重(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561アーム長さ(mm)376取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40軸数4軸液晶モニター1面対応インチサイズ17~32可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°取扱説明書(5.3MB)アームの可動方向水平対応VESA規格75×75/100×100mm
8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム THANKO(サンコー)[電子機器]8軸式ロングくねくねデュアルモニタアームTHANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
欠品中
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10×2サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター2面RoHS指令(10物質対応)対応
モニタアーム サンワサプライモニタアームサンワサプライ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ壁面取り付けタイプ付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D129×H115質量(kg)0.93耐荷重(kg)12アズワン品番64-0848-60関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
両面挿せるUSBケーブル(A-B標準) サンワサプライ両面挿せるUSBケーブル(A-B標準)サンワサプライ(1件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、USB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナなど)との接続やUSB機器同士を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/(周辺機器)USBプリンタ/HDD/USBハブ/USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器ケーブル外径(Φmm)3.8シールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアームサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W112×D501×H115質量(kg)2.2耐荷重(kg)8アズワン品番64-0868-56関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
USB2.0手動切替器(2回路) サンワサプライUSB2.0手動切替器(2回路)サンワサプライ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
回路数2仕様2台:1台切替質量(g)51インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.6×60.6×22動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×2(パソコン側)アズワン品番64-0890-34保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)取扱説明書取扱説明書/組立説明書
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10適合モニターサイズ(最大)27インチ仕様【画面数】1付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.65ブラック取付クランプ使用工具プラスドライバー、手袋アーム長さ(mm)439mm組立時間20分支柱径(Φmm)48可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°六角レンチ(mm)3・4・5
チップジャック TJ-2 サトーパーツチップジャック TJ-2サトーパーツ(8件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
究極エクステンションアームDX THANKO(サンコー)[電子機器]究極エクステンションアームDXTHANKO(サンコー)[電子機器]
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向垂直耐荷重(kg)12サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(75Hz)、USB Type-C端子x1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●本体サイズ(H×W×D):高433mmx横614mx奥行157mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力:90W●標準消費電力:最大11W 通常6Wスタンバイ0.5W●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS(AHVA)●高さ調整:なしサイズ27型ピッチ約0.311mm電源(V)AC100~240(50/60Hz) To DC24/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.5入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色1670万色 sRGB91% / DCI-P3 72%解像度1920×1080視野角H:178/V:178ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル入力端子HDMI×1、typec×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
矢型プラグ ケニス矢型プラグケニス
2,698税込2,968
1組(10個)
当日出荷
寸法(mm)約50