カテゴリ
- バイク純正部品(5)
- 農業機械(4)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「arm130」の検索結果

モニターアーム(1面3軸タイプ)N
キングジム¥4,898税込¥5,3881台3日以内出荷机上スペースを有効活用!。モニターアームシリーズ質量(kg)2.2適合規格VESA規格 100mm/75mm耐荷重(kg)(モニター質量)2~9 ※2kg未満のモニターの場合、任意の高さで止めることができません。適合サイズ17~32インチ取付可能寸法(mm)天板:【クランプ式】幅93mm以上、奥行110mm以上、厚さ10~80mm、【グロメット式】幅93mm以上、奥行110mm以上、厚さ10~45mm軸数3RoHS指令(10物質対応)対応設置形態1台可動範囲(°)【モニター傾斜】上90/下45【ブラケット回転】360【関節軸回転】最上段 左90/右90・中段 360・最下段 360
Arduino Due
Arduino(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷高性能な32ビットのARM Cortex-M3マイコン「Atmel SAM3X8E」を搭載したフィジカルコンピューティングボード。ボードサイズはArduino MEGAと同じ。デジタルI/Oピンは54本、アナログ入力は12チャンネル。クロック周波数は84MHz。仕様MCU:Atmel AT91SAM3X8E ARM Cortex-M3 32bit、デジタルI/Oピン:54(うち12本はPWM出力可能)、アナログ入力ピン:12、アナログ出力ピン:2(DAC)、全I/Oピンの合計最大出力電流:130mA、3.3Vピンの最大電流:800mA、5Vピンの最大電流:800mA、SRAM:96kB(64kBと32kB)、クロック:84MHz種類工作キット入力電圧(V)7~12(推奨)、7~20(定格範囲)メモリー(フラッシュ)512K(ユーザーにて全容量使用可能)動作電圧3.3V