カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 制御機器(3)

「arm4n」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型アラーム盤 ARM 河村電器産業小型アラーム盤 ARM河村電器産業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)樹脂種類警報盤
小型アラーム盤 ARMシリーズ 河村電器産業小型アラーム盤 ARMシリーズ河村電器産業
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
マニホールド形減圧弁 SMCマニホールド形減圧弁SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
排気機構リリーフタイプ
レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMCレギュレータ 単体仕様 ARM10SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
マニホールド形減圧弁 SMCマニホールド形減圧弁SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マニホールド形減圧弁 SMCマニホールド形減圧弁SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
排気機構リリーフタイプ
ARM Series(ARM11AB2) SMCARM Series(ARM11AB2)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
Wio Terminal Seeed StudioWio TerminalSeeed Studio
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
BLE5.0とWi-Fiに対応したIoT開発用ターミナル ARM Cortex-M4FコアのMicrochip ATSAMD51P19をベースに、BluetoothとWi-Fi用にRealtek RTL8720DNを搭載したIoT機器開発用のターミナルです。Arduino IDEやMicroPythonでプログラミングができます。 本体には、2.4インチLCD、IMU(LIS3DHTR)、マイク、ブザー、microSDカードスロット、光センサー、赤外線送信機(IR 940nm)なども搭載されています。また、Raspberry Pi互換の40ピンGPIOも搭載しているので、簡単にRaspberry Piに接続できます。
その他【メインMCU】搭載デバイス:ATSAMD51P19、コアプロセッサ:ARM Cortex-M4F、動作速度:200MHz、外部フラッシュ:4MB、動作温度範囲:-40℃~+85℃、【LCD】解像度:320×240、ディスプレイサイズ:2.4インチ、ドライバIC:ILI9341セット内容Wio Terminal、USB Type-C ケーブル、マニュアル材質【エンクロージャー】ABS+PC寸法(mm)【エンクロージャー】72×57×12モジュール加速度:LIS3DHTR、マイク:1.0V-10V、 -42dB、スピーカ:≧78dB @10cm 4000Hz、光センサー:400~1050nm、赤外エミッタ:940nmインターフェースmicroSDカードスロット:16GB、GPIO:40ピン(Raspberry Pi互換)、Grove:2(マルチファンクション)、FPC:20ピン、USB Type-C:電源、USB-OTGワイヤレス通信搭載デバイス:RTL8720DN、KM4 CPU:ARM Cortex-M4F @200MHz、KM0 CPU:ARM Cortex-M0、Wi-Fi:802.11a/b/g/n 1×1、2.4/5GHz、Bluetooth:Support BLE5.0
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ SMCARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプSMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F4) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F4)SMC
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
ARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプ SMCARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(-) なし
ARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプ(ARM3000) SMCARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプ(ARM3000)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3000排気機構リリーフタイプ
マニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000 SMCマニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。 ・圧力の集中管理に適しています。 ・ワンタッチロック式ハンドル採用。
ボディサイズ2500
マニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000 SMCマニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。 ・圧力の集中管理に適しています。 ・ワンタッチロック式ハンドル採用。
ボディサイズ3000
マニホールド形減圧弁 ARM1000シリーズ SMCマニホールド形減圧弁 ARM1000シリーズSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
排気機構リリーフタイプボディサイズ(1) 1000
マニホールド形減圧弁 ARM1000 SMCマニホールド形減圧弁 ARM1000SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
小形圧力計Φ15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。
圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプボディサイズ(1) 1000配管(A1) 共通IN、マニホールド側OUTねじの種類(N) NPT付属品(G) 圧力計付
ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM2000) SMCARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM2000)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ボディサイズ(2) 2000排気機構リリーフタイプ
ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM1000) SMCARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM1000)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ボディサイズ(1) 1000排気機構リリーフタイプ
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC4 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC4SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaブロックタイプ集中給気ブロックハンドル位置(C) 下配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(C) 下排気機構リリーフタイプ
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA4) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA4)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11AシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様 SMCARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷から46日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA4 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA4SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BC4 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BC4SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(C) 下配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下付属品(A) 圧力表示機能有排気機構リリーフタイプ
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
ARM Series(ARM11BB4) SMCARM Series(ARM11BB4)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB4 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB4SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下