カテゴリ

  • 作業工具(27)
    • 万能ハサミ(15)
    • 電工はさみ(2)
    • 板金鋏/金切ハサミ(1)
  • 農具(113)
    • 園芸鋏(43)
    • 剪定鋏(23)
    • 収穫鋏(6)
    • 花鋏(1)
  • 縫製用品(4)
    • ハサミ/カッター(4)
  • 事務用品(4)
    • 事務用はさみ(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ars ハサミ」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトチョキ(万能型) アルスクラフトチョキ(万能型)アルス(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
クラフトチョキ(万能型) アルスクラフトチョキ(万能型)アルス(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8993質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0刃厚(mm)2.5切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー アルス軽量小型 生花園芸鋏 ファミリーアルス(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。
用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど全長(mm)192質量(g)130刃長(mm)42仕様高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式使用目的手入れ、束ね切り切断対象庭、草花RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプアルス(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカットタイプ多用途刃長(mm)42全長(mm)192質量(g)130仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5101切断能力ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
金属クラフト アルス金属クラフトアルス(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット全長(mm)160刃長(mm)30材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ アルス電気工事用ケーブル鋏 強力タイプアルス(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカットタイプ強力刃長(mm)43全長(mm)185質量(g)135仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5097切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
ロングクラフト直刃 アルスロングクラフト直刃アルス(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
長い刃先で文具使用に最適。 クラフトチョキの長刃タイプです。 封筒の開封、布を大きく裁つときには刃の長いはさみが便利です。 直刃タイプ。
用途封筒の開封や布の切断に仕様ソフトグリップトラスコ品番001-3196材質高炭素刃物鋼ベージュ質量(g)65表面処理ハードクローム仕上げ使用目的切断、開封切断対象封筒、布RoHS指令(10物質対応)対応全長×刃長(mm)190×65
アルスヌーボー(万能型・ステンレス) アルスアルスヌーボー(万能型・ステンレス)アルス(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)170刃長(mm)45付属品キャップ材質刃部:ステンレス鋼質量(g)56刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.5
クラフトはさみ インテックカネキクラフトはさみインテックカネキ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐熱80℃。手にやさしいやわらかいハンドル。硬くて丈夫な高硬度の刃
全長(mm)163材質刃材:ステンレス刃物鋼 ハンドル:エラストマー樹脂質量(kg)0.052TKG品番9-0587-0701TKG品番(2017)6-0527-0801繰り返し・詰め替え対応
アルスロングファミリーデラックス アルスアルスロングファミリーデラックスアルス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。全長(mm)210刃長(mm)58切断能力(mm)-仕様エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替トラスコ品番396-5643材質刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)質量(g)150使用目的カット、束ね切り切断対象リサイクル品、草花アズワン品番6-3006-04RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
伸縮式高枝鋸2.7m アルス伸縮式高枝鋸2.7mアルス(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1丁
当日出荷
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に刃長(mm)300仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップトラスコ品番396-5708材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)全長(mm)1800~2700質量(g)1030ピッチ(mm)(刃)8切り幅(mm)1.2適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
摘果鋏L アルス摘果鋏Lアルス(12件のレビュー)
889税込978
1丁
当日出荷
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途摘果・採収作業など全長(mm)190刃長(mm)46トラスコ品番249-3802質量(g)115材質(グリップ)塩化ビニール(PVC)使用目的採収作業、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
シャープクラフト 直刃 アルスシャープクラフト 直刃アルス
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。 プラモデルや電線などを切るのに最適です。
用途細かな切断作業全長(mm)160刃長(mm)40トラスコ品番395-7624材質刃部:ステンレス鋼、柄:ポリプロピレン(PP)質量(g)45刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.3RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.3
剪定鋏ブイエス アルス剪定鋏ブイエスアルス(16件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
高級剪定鋏PRO アルス高級剪定鋏PROアルス(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
アルスーパーA アルスアルスーパーAアルス(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
軽快な切れ味で替刃式の裁ち鋏です。 布専用の裁ち鋏です。 軽快な切れ味を保つ替刃式は、裁ち鋏のニューデザイン。 洋服のリフォーム屋さんなどで活躍しています。
用途布切用鋏全長(mm)260刃長(mm)105仕様アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット、替刃式材質高炭素刃物鋼質量(g)240表面処理ハードクローム仕上げ適合替刃526-A-1RoHS指令(10物質対応)対応
ファミリーブラック アルスファミリーブラックアルス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルスが誇る軽量小型 刃長剪定はさみの決定版。真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに適しています。お花屋さんも愛用のロングセラー園芸用ハサミ。真刃タイプで刃が大きく、草花の束ね切りに最適。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。
用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)130刃長(mm)42表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×192×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木直径/9
ガーデニング鋏 アルスガーデニング鋏アルス
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
家庭菜園にオススメのガーデニング剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太めの枝までカットでき、果樹・野菜・花など幅広い用途で手軽に使えます。 切断作業がラクな「剪定刃」タイプ。
用途庭木の剪定に全長(mm)160刃長(mm)30仕様専用キャップ付き、替刃式付属品刃カバー材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ質量(g)82使用目的剪定切断対象庭木アズワン品番65-0324-96RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
高枝鋏ポールチョキ採収タイプ アルス高枝鋏ポールチョキ採収タイプアルス
11,980税込13,178
1本
当日出荷
果実、枝を確実につかむ採収タイプです。
用途園芸全長(mm)1817刃長(mm)69切断能力(mm)12仕様打合いクッション、グリップ開き角度2段切替式付属品刃カバートラスコ品番410-3211質量(g)710材質(グリップ)アルミダイカスト使用目的園芸材質(刃)高炭素刃物鋼
ズームチョキチルトR専用鋸替刃 アルスズームチョキチルトR専用鋸替刃アルス
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
鋏では切れない高所の太い枝を切るのに最適な高枝鋏ズームチョキチルトR用の鋸刃です。 対応品番160ZTR-2.0-3D、160ZTR-3.0-5D、180ZTR-2.0-3D、180ZTR-3.0-5D、190ZTR-2.1-3D、190ZTR-3.1-5D
用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)293刃長(mm)250トラスコ品番824-9190適合機種160ZTR-2.0-3D180ZTR-2.0-3D190ZTR-2.1-3D160ZTR-3.0-5D180ZTR-3.0-5D190ZTR-3.1-5D160ZT-2.0-3D180ZT-2.0-3D190ZT-2.1-3D160ZT-3.0-5D180ZT-3.0-5D190ZT-3.1-5D160ZK-3.0-5D180ZK-3.0-5D183ZK-3.0-5D184ZK-3.0-5D190ZK-3.1-5D質量(g)60使用目的剪定切断対象鋏では切れない太い枝RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンチョキ 剪定型 アルスカーボンチョキ 剪定型アルス
19,980税込21,978
1本
当日出荷
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り全長(mm)1800刃長(mm)60切断目安(Φmm)生木15仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製質量(g)420材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的枝切り材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)適合替刃180PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応
軽量小型剪定鋏 ミニチョキ アルス軽量小型剪定鋏 ミニチョキアルス(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。
用途生木の剪定質量(g)135刃長(mm)43仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式全長(mm)185使用目的剪定切断対象生木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
アンビル剪定鋏 アルスアンビル剪定鋏アルス(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。 アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。 切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット切断対象太い枝RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトチョキ 左利き用 アルスクラフトチョキ 左利き用アルス(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!左利き用。 堺刃物の伝統とテクノロジーを融合し、生み出されたするどい切れ味と耐久性。 ガーゼのようなやわらかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで切断することができ、工作、手芸やデスクワーク、ガーデニング、キッチン、医療、工場とさまざまなシーンで活躍します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板):0.5材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
剪定鋏専用革ケース アルス剪定鋏専用革ケースアルス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
本革を使用した剪定鋏用の革ケース。
質量(g)約101適合品番VS-7Z/VS-8Z/VS-9Z/VS-7R/VS-8R/VS-9R/VA-7Z/VA-8Z/120S-7/120S-8/120DX/120B/130DXシリーズ/133DX-W寸法(縦×横×高さ)(mm)約238×96×50
伸縮式高枝鋸 替刃 アルス伸縮式高枝鋸 替刃アルス(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
伸縮式高枝鋸255Z用替刃です。 対応品番255Z-1.8L、255Z-2.7L
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に刃長(mm)300全長(mm)383質量(g)75
多用途クラフトチョキ アルス多用途クラフトチョキアルス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版! 堺刃物の伝統とテクノロジーを融合し、生み出されたするどい切れ味と耐久性。 ガーゼのようなやわらかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで切断することができ、工作、手芸やデスクワーク、ガーデニング、キッチン、医療、工場とさまざまなシーンで活躍します。
用途工作、手芸、デスクワークなど全長(mm)160刃長(mm)40質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトチョキ(生花・アレンジメント用) アルスクラフトチョキ(生花・アレンジメント用)アルス(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)160刃長(mm)40質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2.5使用目的カット、摘み切断対象リボン、花がら材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(mm)アルミ板0.5切断能力(mm)プラスチック0.5切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
手芸クラフト 曲刃 アルス手芸クラフト 曲刃アルス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業全長(mm)125刃長(mm)30仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げトラスコ品番395-7641材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)質量(g)25刃厚(mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
ロールシーツ 1000mm幅×100m巻×1本 アイテックスロールシーツ 1000mm幅×100m巻×1本アイテックス
12,980税込14,278
1本
当日出荷
吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した、片面吸水・片面防水のロールシーツです。 ミシン目が入っていないので、お好みのサイズに切って使用できます(ハサミでカットできます)。
用途担架のシーツ用として、作業台や床の汚れ防止にトラスコ品番819-3421材質レーヨン不織布、ポリエチレン質量(kg)6.08寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100
替刃式軽量刈込鋏 アルス替刃式軽量刈込鋏アルス(13件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに全長(mm)653刃長(mm)180切断目安(Φmm)生木6以下仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼質量(g)780表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
KR-1000替刃 アルスKR-1000替刃アルス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
替刃式軽量刈込鋏KR-1000KR-1000L用の替刃です。 対応品番KR-1000、KR-1000L。
用途生垣や植え込みの葉刈りに全長(mm)238刃長(mm)180切断目安(Φmm)生木6以下付属品刃固定ネジ2個トラスコ品番440-0381適合本体KR-1000材質高炭素刃物鋼質量(g)236表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応
業務用花はさみフルール アルス業務用花はさみフルールアルス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
花とお花屋さんのための花はさみフルールが花が持つ美しさを最大限に引き出します。 人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。 プロの現場における作業をきめ細かくサポートし、花本来の美しさを最大限に引き出してくれる、花と花屋さんのための花はさみです。
用途生花・フラワーアレンジメントに全長(mm)171刃長(mm)41質量(g)140表面処理フッ素樹脂加工刃使用目的フラワーアレンジメント、生花材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:12
野菜収穫鋏 アルス野菜収穫鋏アルス(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
軽量かつ野菜を傷つけない丸い刃先で収穫をサポート。するどい切れ味とわずか42gの軽量設計で収穫作業をサポート。収穫時に実を傷つけにくい丸い刃先。手によく馴染み、作業時の疲労を軽減するソフトグリップを採用。サビに強いステンレス製。
用途キュウリ・ピーマン・オクラなどの野菜の収穫に最適。仕様先丸材質刃部/ステンレス鋼、柄部/PP全長(mm)156質量(g)43刃長(mm)38使用目的収穫鋏切断対象野菜RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプアルス(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り全長(mm)最短/1332、最長/2082刃長(mm)60タイプ3段階伸縮ショートタイプ切断能力(mm)(目安)生木15仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式付属品専用鋸トラスコ品番515-9113質量(g)1040材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付アルス
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1900~2880刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)質量(g)1295表面処理刃:フッ素樹脂加工使用目的採収、枝切り対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏ブイエス ロータリー アルス剪定鋏ブイエス ロータリーアルス(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ライトチョキズーム アルスライトチョキズームアルス(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。 するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。 回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。 ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
伸縮式高枝鋸ズームソー替刃 アルス伸縮式高枝鋸ズームソー替刃アルス(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
当日出荷
伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。
用途鋏では切れない高所の枝打ちに刃長(mm)370トラスコ品番440-0321全長(mm)475質量(g)260表面処理ハードクローム仕上げ対応商品250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
太枝切鋏 ロッパー アルス太枝切鋏 ロッパーアルス(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き刃長(mm)78表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応