「aruba ap-515」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無線LANアクセスポイント Aruba AP-515 (JP) Unified AP ARUBA(アルバ)

    無線LANアクセスポイント Aruba AP-515 (JP) Unified AP

    ARUBA(アルバ)
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
    デュアルラジオ4×4:4 +2×2:2 802.11ax アンテナ内蔵統合キャンパスAP。
    質量(g)810消費電力(W)POE給電 (802.3at): 19、(802.3at PoE)13.5、(802.3af PoE)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)200×200×46マウントマウンティングブラケットを設置済み (オプションのマウントキット用)ポートHPE SmartRate RJ-45ポート (最大ネゴシエーション速度は2.5Gbps)×1、10/100/1000BASE-T Ethernet×1入力電圧PoE/PoE+またはダイレクトDC電源 (オプションの電源装置経由)
  • 電源アダプタ 12V/48W AC/DC power adapter type B ARUBA(アルバ)

    電源アダプタ 12V/48W AC/DC power adapter type B

    ARUBA(アルバ)
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    Aruba AP-303/304/305/314/325/504/505/514/515対応 ACアダプタ
  • 無線LANアクセスポイント AP-505 Unified AP ARUBA(アルバ)

    無線LANアクセスポイント AP-505 Unified AP

    ARUBA(アルバ)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    デュアル無線2×2:2 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP Aruba 500シリーズワイヤレスアクセスポイントは、中密度の屋内環境において高パフォーマンスでコスト効率に優れた接続を提供します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、Zigbee、カスタム アプリケーションなどの複数のワイヤレスメディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能を搭載しており、2×2 MIMO対応のデュアルバンドダウンチルト全方向性アンテナ×2が内蔵されています。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
    質量(g)500消費電力(W)POE給電 (802.3at): 11.0/16.5、POE給電 (802.3af): 11.0/13.5、DC給電:8.9/14.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×161×37ポート10/100/1000BASE-T ×1入力電圧IEEE 802.3af、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
  • 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps BUFFALO(バッファロー)

    法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
    付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書質量(g)約800電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)18動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)取得規格VCCI ClassB準拠セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-15伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
  • マウントキット AP-MNT-E AP mount bracket individual E ARUBA(アルバ)

    マウントキット AP-MNT-E AP mount bracket individual E

    ARUBA(アルバ)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井または壁面取付マウントキット(1個パック)
  • Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
    質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
  • マウントキット AP-MNT-MP10-C Campus AP mount bracket ki ARUBA(アルバ)

    マウントキット AP-MNT-MP10-C Campus AP mount bracket ki

    ARUBA(アルバ)
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付用マウントキット(10個パック)
  • Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    アクセスポイント。Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP。
  • AP-POE-ATSR 1P SR 30W Midspan Injector ARUBA(アルバ)

    AP-POE-ATSR 1P SR 30W Midspan Injector

    ARUBA(アルバ)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    Aruba AP用 802.3at 30W対応 PoEインジェクター
  • マウントキット AP-MNT-MP10-D Campus AP mount bracket ki ARUBA(アルバ)

    マウントキット AP-MNT-MP10-D Campus AP mount bracket ki

    ARUBA(アルバ)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付マウントキット(10個パック)
  • 無線LANアクセスポイント Aruba AP-535 (JP) Unified AP ARUBA(アルバ)

    無線LANアクセスポイント Aruba AP-535 (JP) Unified AP

    ARUBA(アルバ)
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    デュアル無線4×4:4 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP。 マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。 このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。
    質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)270×270×80最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 30、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25、DC給電:29ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps)入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
  • 無線LANアクセスポイント Aruba AP-514 (JP) Unified AP ARUBA(アルバ)

    無線LANアクセスポイント Aruba AP-514 (JP) Unified AP

    ARUBA(アルバ)
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    デュアルラジオ4×4:4 +2×2:2 802.11ax 外部アンテナ統合キャンパスAP。
    質量(g)810消費電力(W)POE給電 (802.3at): 19、(802.3at PoE)13.5、(802.3af PoE)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)200×200×46マウントマウンティングブラケットを設置済み (オプションのマウントキット用)ポートHPE SmartRate RJ-45ポート (最大ネゴシエーション速度は2.5Gbps)×1、10/100/1000BASE-T Ethernet×1入力電圧PoE/PoE+またはダイレクトDC電源 (オプションの電源装置経由)
  • マウントキット AP-MNT-D AP mount bracket individual D ARUBA(アルバ)

    マウントキット AP-MNT-D AP mount bracket individual D

    ARUBA(アルバ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井または壁面取付マウントキット(1個パック)
  • Aruba AP-505H (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba AP-505H (JP) Unified AP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:17/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB/POE-PSE使用不可/第3Ethernetポート使用不可/第4Ehternet ポート使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB 利用不可 PSE給電第2Ehternetポート利用不可質量(g)360タイプMIMO:2×2:2電源(V)DC48規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×47機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、USBホストインターフェイス/最大出力:◯/5W、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯最大消費電力(W)14(DC)、13.5(802.3af)、14(802.3at/bt)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加6.2 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~40インターフェイス1×2.5GE+4×GE位置屋内アンテナ方式指方向内蔵アンテナ給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給周波数帯域(GHz)2.4/5コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.0.0、Instant OS:8.7.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at/bt、PoE PSE(PoE Out):802.3at/2×802.3af
  • 無線LANアクセスポイント Aruba AP-505H (JP) Unified AP ARUBA(アルバ)

    無線LANアクセスポイント Aruba AP-505H (JP) Unified AP

    ARUBA(アルバ)
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP、1+4 Ethernet、PSE、USB。 Aruba505HシリーズHospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 マウントオプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
    質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150最大消費電力(W)50ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度00/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、0/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atクラス4PoE、IEEE802.3btクラス6PoE、または直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
  • Aruba PC-AC-JPN (JP) AC Power Cord ARUBA(アルバ)

    Aruba PC-AC-JPN (JP) AC Power Cord

    ARUBA(アルバ)
    719税込791
    1個
    8日以内出荷
    Aruba AP給電製品用 100V電源ケーブル(PSE対応)
  • マウントキット AP-MNT-MP10-E Campus AP mount bracket ki ARUBA(アルバ)

    マウントキット AP-MNT-MP10-E Campus AP mount bracket ki

    ARUBA(アルバ)
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井または壁面取付マウントキット(10個パック)
  • 無線LANアクセスポイント Aruba AP-555 (JP) Unified AP ARUBA(アルバ)

    無線LANアクセスポイント Aruba AP-555 (JP) Unified AP

    ARUBA(アルバ)
    259,800税込285,780
    1台
    8日以内出荷
    デュアル無線 8×8:8/4×4:4 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP。 マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。 このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。
    質量(kg)1.57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)260×260×58最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 38.2、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25.1、DC給電: 38.5ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps)入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
  • 無線LANアクセスポイント Aruba AP-575 (JP) Outdoor 11ax AP ARUBA(アルバ)

    無線LANアクセスポイント Aruba AP-575 (JP) Outdoor 11ax AP

    ARUBA(アルバ)
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
    802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線全方向性アンテナ内蔵屋外用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 内蔵型の全方向性アンテナ。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
    質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×240×270最大消費電力(W)25.6(APのみ)マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択)ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
  • 電源アダプタ 48V/50W AC/DC power adapter type C ARUBA(アルバ)

    電源アダプタ 48V/50W AC/DC power adapter type C

    ARUBA(アルバ)
    7,698税込8,468
    1個
    67日以内出荷
    Aruba AP-303P/334/335/534/535対応 ACアダプタ