カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 無線/有線LANルーター(2)
絞り込み
伝送方法
- IEEE802.3
- IEEE802.1q(2)
- IEEE802.11a(8)
- IEEE802.11ac(8)
- IEEE802.11ax(9)
- IEEE802.11b(8)
- IEEE802.11be(2)
- IEEE802.11g(8)
- IEEE802.11n(8)
- IEEE802.3ab(2)
- IEEE802.3u(2)
- IEEE802.3x(2)
- その他(3)
伝送速度(Mbps)
- 1201(2)
周波数(GHz)
- 2.4(2)
- 5(2)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(2)
「aruba」の検索結果

バッファロー(BUFFALO) WAPS-AX4 法人向け 11ax 2×2 デュアルバンド無線LANアクセスポイント
BUFFALO(バッファロー)¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷法人向け無線LANアクセスポイント。 最新規格Wi-Fi 6(11ax)に対応 最大128台の端末を同時接続可能 学校教室や大学の講義室、フリーアドレスで無線端末が多いオフィスなど、たくさんの端末がいる環境でもお使いいただけます。付属品取扱説明書、保証書、セキュリティカバー、壁掛け金具、天井取付用ねじ、壁取付用ねじ、アンカー、座金組込ねじ、セキュリティカバー用ねじ、セキュリティカバー用鍵色ホワイト質量(g)405(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず)、565(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む)規格VCCI Class B端子形状【有線LAN】RJ-45型8極コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×35(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず)、160×150×42.5(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む)準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging最大消費電力(W)10.6インターフェース【無線LAN】2.4GHz及び5GHz同時通信周波数範囲【無線LAN】5GHz:5180MHz~5720MHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、2.4GHz:2412~2472MHz (1~13ch)保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)動作温湿度範囲温度:0~45℃、湿度:10~90%(結露なきこと)アンテナ【無線LAN】内部(Internal)、送受信(Tx / Rx):2本セキュリティ【無線LAN】WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、Enhanced Open、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルターデータ転送速度【無線LAN(理論値)】最大1201Mbps(IEEE802.11ax)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)、【有線LAN(規格値)】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging伝送方法【無線LAN】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、【有線LAN】1000BASE-T(8B1Q4/4D-PAM5)、100BASE-TX(4B5B/MLT-3)、10BASE-T(マンチェスターコーディング)アクセス方式【無線LAN】インフラストラクチャモード、WDSモード給電方式AC電源(別売りのACアダプター WLE-OP-AC12C が必要です)、PoE(IEEE 802.3af)有線LANスイッチングデータ転送方式:ストア&フォワード、アドレステーブル:MACアドレス 4096アドレス(自動学習方式)、転送距離:100m無線LANリピーター機能(WDS):対応(最大6台) ※WDS認証方式は新定義方式です。異なるWDS認証方式とは接続できません。
法人向け 11ax 2x2 デュアルバンド無線LANアクセスポイント
BUFFALO(バッファロー)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷手頃に高速のWi-Fiを提供できる法人向けのアクセスポイント。無線の切断を防ぎ、安定した接続を提供できる。外付けアンテナで柔軟な電波設計が可能。機密情報をしっかり守るセキュリティー。ネットワーク運用の負担を減らす遠隔管理。来客用のWi-Fi提供を手軽にできるゲストポート機能データ転送速度【無線LAN(理論値)】最大1201Mbps(IEEE802.11ax)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)、【有線LAN(規格値)】10M/100M/1000Mbps(オートセンス)伝送方法【無線LAN】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、【有線LAN】1000BASE-T(8B1Q4/4D-PAM5)、100BASE-TX(4B5B/MLT-3)、10BASE-T(マンチェスターコーディング)周波数範囲5GHz:5180MHz~5720MHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch)、2.4GHz:2412~2472MHz(1~13ch)動作温度(℃)0~50(壁掛け時/天井設置時)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45 ※本体のみ(セキュリティーカバー・突起部除く)本体質量(g)858(外付アンテナ、壁掛け金具含まず)、1071(外付アンテナ、壁掛け金具含む)規格VCCI Class B保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)付属品外付アンテナ、取扱説明書、保証書、壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー最大消費電力(W)16.3セキュリティWPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、Enhanced Open、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルターアンテナ外部(External)、送受信(Tx / Rx):2 本、レーダー波監視用アンテナ×1(内蔵)準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN taggingアクセス方式【無線LAN】インフラストラクチャモード ※WDSモードは非対応、【有線LAN】CSMA/CDインターフェース2.4GHz及び5GHz同時通信端子数2(AUTOMDIX対応) ※PoE受電対応はLAN 1端子のみ端子形状RJ-45型8極コネクター色ホワイト