カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(96)
    • アルミプレート(6)
    • アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル(57)
    • アルミパイプ(27)
  • 建築金物(17)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.8(1)
  • 1(6)
  • 1.2(4)
  • 1.3(2)
  • 1.5(15)
  • 1.6(1)
  • 1.65(1)
  • 2(25)
  • 2.7(2)
  • 3(18)
  • 4(1)
  • 5(4)
長さ(mm)
  • 2000
  • 40(80)
  • 50(125)
  • 60(78)
  • 100(276)
  • 150(137)
  • 200(287)
  • 220(78)
  • 250(143)
  • 300(331)
  • 350(129)
  • 400(224)
  • 450(134)
  • 500(209)
  • 600(143)
  • 700(130)
  • 800(116)
  • 900(123)
  • 1000(232)
  • 4000(83)
幅(mm)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15(5)
  • 15.7(1)
  • 20(9)
  • 25(8)
  • 30(7)
  • 40(6)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 910(1)
  • 1000(5)
材質
  • アルミニウム(59)
  • アルミニウム(A1070)(1)
  • アルミニウム(A6063)(3)
  • アルミニウム(A6063S)(33)
ブランド
  • (3)
  • 光モール(7)
  • 泰豊トレーディング(8)
  • ノーブランド(1)
  • アルインコ(42)
  • ハイロジック(2)
  • エスコ(40)
  • シンワ測定(4)
  • トレード(3)
  • OKUTANI(2)
  • 三菱ケミカルインフラテック(2)
  • TRUSCO(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 福田金属(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arumi」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(104件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
アルミフラットバー ハイロジックアルミフラットバーハイロジック(6件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに
アルミパイプ 泰豊トレーディングアルミパイプ泰豊トレーディング(7件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ平板AP 光モールアルミ平板AP光モール(81件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミアングル 光アルミアングル(24件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ(4件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から4日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ平角管 泰豊トレーディングアルミ平角管泰豊トレーディング(2件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(2件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
アルミ不等辺アングル アルインコアルミ不等辺アングルアルインコ(10件のレビュー)
689税込758特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(4件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ不等辺アングル 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル泰豊トレーディング(5件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ四角管 泰豊トレーディングアルミ四角管泰豊トレーディング(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミチャンネル アルインコアルミチャンネルアルインコ(4件のレビュー)
709税込780
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
アルミアングル 光アルミアングル(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
【オーダー】アルリーダー(R) 三菱ケミカルインフラテック【オーダー】アルリーダー(R)三菱ケミカルインフラテック(1件のレビュー)
3,560税込3,916
1枚
3日以内出荷
アルポリックの芯材(黒色)を発泡させ、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって、さらなる軽量化を実現するとともに、コストメリットも生み出しました。 切断や穴あけ加工も簡単にできます。 軽量性と高剛性を生かして、ドアの面材や看板・サイン、装置カバーとしてご利用いただいています。
用途サッシ、建具用面材、看板、サイン材料、店舗、住宅内装材質アルミ樹脂複合板長さ(mm)10~2000(一部の色は1820まで)幅(mm)10~1000(一部の色は910まで)厚さ(mm)3、アルミ:1.8質量(kg/m2)2.2表面両面ポリエステル樹脂芯材発泡ポリエチレン(黒)誤差±1サービス分類オーダー・加工
A1070 引抜パイプ ノーブランドA1070 引抜パイプノーブランド(23件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2m×2本)
3日以内出荷
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070比重2.71調質H14
アルミフラットバー 光アルミフラットバー(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
アルミチャンネルアングル アルインコアルミチャンネルアングルアルインコ
739税込813
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
アルミスタッフ ミニ棒 シンワ測定アルミスタッフ ミニ棒シンワ測定(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。
用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸パイプ 生地材 トレードアルミ丸パイプ 生地材トレード
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料やDIYに。材質アルミ生地
アルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消しアルインコ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミフラットバー 20×2.0 アルインコアルミフラットバー 20×2.0アルインコ
709税込780
1本
当日出荷
アルミアングル 泰豊トレーディングアルミアングル泰豊トレーディング
1個
取扱停止中
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミフラットバー 25×1.5 アルインコアルミフラットバー 25×1.5アルインコ(2件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミフラットバー 30×3.0 アルインコアルミフラットバー 30×3.0アルインコ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ角パイプ 50×50×2.0  艶消し アルインコアルミ角パイプ 50×50×2.0 艶消しアルインコ(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミチャンネル ハイロジックアルミチャンネルハイロジック(1件のレビュー)
459税込505
1本
3日以内出荷
アルミ製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに
ポール アルミ製 2m 10本入 シンワ測定ポール アルミ製 2m 10本入シンワ測定
16,980税込18,678
1ケース
当日出荷
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。 木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2直径(Φmm)29材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP厚さ(mm)1質量(g)468
アルミスタッフ2 シンワ測定アルミスタッフ2シンワ測定
4,898税込5,388
1本
当日出荷
表面は10mmごとに読み取りやすい目盛線になっており、50mm毎に赤い目盛線になっています。表面は1mごとに本体の色が黄・白の交互になっており、遠くから見てもすぐに何mなのか分かりやすくなっています。裏面は基準から1mmピッチの目盛を採用し、外構などの測定にも便利です。アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。5段階伸縮で積み込みやすいコンパクトサイズです。
用途測量作業に。材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂幅(mm)50タイプ5段目盛(mm)表面:10、裏面:1
アルミチャンネル 泰豊トレーディングアルミチャンネル泰豊トレーディング(1件のレビュー)
1個
取扱停止中
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ平角棒 泰豊トレーディングアルミ平角棒泰豊トレーディング
1個
取扱停止中
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミフラットバー 50×3.0 アルインコアルミフラットバー 50×3.0アルインコ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り 端の目隠し ブレス カットして補強金具や止め金具として使用できます。質量(kg)0.8
アルミアングル 光モールアルミアングル光モール(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。
用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に材質アルミ1060シルバー
アルミ角パイプ 30×30×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 30×30×2.0 艶消しアルインコ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミモール 見切りコ型 アルインコアルミモール 見切りコ型アルインコ
829税込912
1本
当日出荷
モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。