カテゴリ

  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(1)

「arx21」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防犯カメラ 500万画素 AHD  屋外防滴仕様 赤外線カメラ 塚本無線

    防犯カメラ 500万画素 AHD 屋外防滴仕様 赤外線カメラ

    塚本無線
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、赤外線モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高め、故障や性能不足がないよおう設計しています。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2592×1944(1944P)の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。36個の赤外線LEDを搭載し、約23mの照射が可能。広角よりの監視に最適な3.6mmボードレンズを採用。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
    仕様赤外線掃射距離:約23m質量(g)約386※取付金具含まず電源(V)DC12規格信号:AHD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×72×110 ※取付金具を含まない寸法レンズサイズ(mm)搭載:3.6解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素保証期間1年LEDΦ5mm850nm赤外線LED36個音声画角水平角度約80度
  • 防犯カメラ 500万画素 AHD  屋外防滴仕様 中型赤外線カメラ 塚本無線

    防犯カメラ 500万画素 AHD 屋外防滴仕様 中型赤外線カメラ

    塚本無線
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、赤外線モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高め、故障や性能不足がないよおう設計しています。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2592×1944(1944p)の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。42個の赤外線LEDを搭載し、約30mの照射が可能です。広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのバリフォーカルレンズを搭載。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
    仕様赤外線掃射距離:約30m質量(g)約550※取付金具含まず電源(V)DC12規格信号:AHD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×82×145 ※取付金具を含まない寸法レンズサイズ(mm)搭載:2.7~12解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素保証期間1年LEDΦ5mm850nm赤外線LED42個音声画角水平角度約35~105度CVBS設定時:約16~48度
  • 床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Aタイプ) 日本イトミック

    床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Aタイプ)

    日本イトミック
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
    用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
防犯カメラカテゴリ