カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
「arx21」の検索結果

小型減圧弁 ARX20
SMC(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
小型減圧弁 ARX20
SMC¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30