カテゴリ
- 制御機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「as-22ap」の検索結果

スライドスイッチ Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から6日以内出荷スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2.5使用温度範囲(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応
マツダ アテンザ/セダン/スポーツワゴン用カーAVインストレーションセットオーディオレス車用
カナテクス¥4,875税込¥5,3631個9日以内出荷オーディオレス車/異形オーディオ付車に市販カーAVを取付けするインストレーションセットです。主な適合車輌型式(マツダ)アテンザセダン/アテンザスポーツ/アテンザスポーツワゴン[H22/1~H24/11](GH5AP,GH5AS,GH5AW,GH5FP,GH5FS,GH5FW,GHEFP,GHEFW)、[H20/1~H22/1](GH5AP,GH5AS,GH5AW,,GH5FP,GH5FS,GH5FW,,GHEFP,GHEFS,GHEFW)構成部品ブラケット(L)(R)、コネクター(24P)、その他適合メーカーマツダ