カテゴリ
- 整備工具・収納(31)
- 機構部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 農業機械(5)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KSフィルター(3)
- KTC(31)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SHOW UP(1)
- TRW(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAZEN(山善)(1)
- イスカル(4)
- エー・アール・シー(1)
- ハリケーン(1)
- リスパック(1)
- 大菱計器製作所(1)
- 岩田製作所(1)
エコロジープロダクト
「as-301」の検索結果

精密フィックスレベル
大菱計器製作所(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から21日以内出荷小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
SHOW UP エアゾール
SHOW UP¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から6日以内出荷SHOW UPエアゾールシリーズ SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして※PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】※を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。簡単・手軽にポリカボディー塗装を始めることができるPCバインダーエアゾール! プライマー不要でPCバインダーエアゾールだけでポリカボディーのペイントが可能! 強靭な蜜着力・優れた柔軟性・高い隠ぺい力を兼ね備え、全50色から選べるポリカ専用のPCバインダーエアゾール! PCバインダー瓶タイプとPCバインダーエアゾールタイプの併用も可能!塗装作業の効率化も可能! この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。 ・マジョーラコスモコレクション 6色 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】 ・ベースカラーリアルブラック ・PCバインダーカラー50色 全57色・各100ml用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。内容量(mL)100危険物の類別第四類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
マルチプラー
KTC¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷アクスルの分解、組付作業が1セットで使用可能。ハブベアリングがインナー側に付いているタイプ、アウター側に付いているタイプ両方に対応。油圧プレスが使用可能で、作業労力・作業時間が軽減。ア-ム類の脱着はボール固定式でワンタッチ。センタ-ボルトはベアリング付きで、駆動トルクが軽い。FF車のアクスルだけでなく、FR車や4WD車のリアにも適用。アクスル以外に、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアと幅広い適用。入組品の組替えにより、自動車以外の各種ベアリング及びギアの抜き取りへも使用可能。用途自動車のアクスル分解・組付、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアの抜取り、各種ベアリング及びギアの抜取り専用工具。適合主にFF車の軽自動車~普通乗用車のアクスル軽自動車~普通乗用車のステアリングホイル、デフコンパニオンフランジミッションベアリング及びギアトラスコ品番117-3924セット内容・センターボルトAssy(六角二面幅22mm×全長280mm[M18×2.0])×1本・ハンガー(270×38×37mm)×1個・スライドアーム(60.5×30×20mm)×1個・アームM(Φ16×105mm)×2個・ハブプレート(Φ154×24mm[ねじM18×2.0、12.7sq.付き])×1個・ハブホルダー1Assy(Φ70×34mm[蝶ボルト(M6)付き])×1個・ハブホルダー2Assy(190×190mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・レースシャフト(Φ55×114mm[ねじ:M18×2.0])×1個・プレート(4種類)(A[79×15]、B[Φ71×15]、C[Φ67×15]、D[Φ60×15])×各1個・プレス用ハンガーAssy(150×50×25mm[六角ボルト(M10)+ワッシャ付き])×1個・プレス用アーム(Φ16×75×35mm)×2個・ハンガーナット(Φ45×18mm[ねじ:M18×2.0])×1個・レースホルダーAssy(90×140mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・プレートボルト(六角二面幅22mm×全長34mm[M18×2.0])×1本・アームL(Φ16×330mm)×2個・クロウ(27×25×12mm)×2個・M8用ボルト(M8六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100 mm)×2本・M10用ボルト(M10六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100mm)×2本直径(Φmm)ホイールベアリング:64~84ベアリングレース:47~63手動時製品最大使用荷重(N[t])19600(2)ハブボルト数4~5穴ハブホルダー(Φmm)1:68~842:76~106
ハブプレート
KTC¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1228ねじ寸法M18×2寸法(Φmm×Lmm)154×24差込角(sq.)12.7
ハブホルダー2Assy
KTC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷付属品M10六角穴付ボルト(六角ナット)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番113-2192外形寸法(mm)190×190
圧力ゲージブラケット(アナログ用) ストレートタイプ
岩田製作所¥899税込¥9891個翌々日出荷アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
レースホルダーASSY
KTC¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷付属品M10六角穴付きボルト(六角ナット)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1223外形寸法(mm)90×140
アニメDVD みんなのアイドル ベティちゃん
エー・アール・シー¥499税込¥5491枚4日以内出荷とても可愛くて、ちょっぴりおっちょこちょいな、みんなのアイドル! ベティブープの楽しいお話がいっ~ぱい!!仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(ベティのダイエット・赤ずきんちゃん・白雪姫・お風呂なんて大嫌い・ベティ日本へ行く・ベティの愛の勝利・ベティと陽気な音楽隊・”特典映像” ベティのシンデレラ)種類みんなのアイドル ベティちゃん使用時間(分)収録:56ジャンルアニメDVD音声日本語・英語
プレス用ハンガーASSY
KTC¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷付属品M10六角ボルト(ワッシャ)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-4334外形寸法(mm)150×64×31
寿司容器 至粋 2-3 B 板目黒 リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷お寿司に使えます。環境対応素材。環境対策×高質感の粋な寿司容器「至粋」 幅広いサイズ展開で売場まるごと至極の美しさへ。※フタは別売りです。[生産国]日本。材質PSP寸法(mm)186×138×26質量(g)7.2
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MAS型
LAMP(スガツネ工業)¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応