カテゴリ

  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「as-7400」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レインウエア(AS7400) 56205 アイトス

    レインウエア(AS7400) 56205

    アイトス
    7,498税込8,248
    1着
    3日以内出荷
    しなやかで強いナイロン透湿素材のレインウエア。
    素材表/ナイロン100% 裏/ウレタン透湿コーティング●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)
  • 透湿レインウェア フェニックス2 makku

    透湿レインウェア フェニックス2

    makku(30件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイドフード 視界良好クリアガード ワイドポケット ダブルフラップ 袖口マジック調節 腕まくり調節 ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節 袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ パンツ裾マジック調節 軽量 透湿
    セット内容上下混率(%)表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)2000
  • (7400)MOULDING AS ミツビシ

    (7400)MOULDING AS

    ミツビシ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • <AS2280Q4U>M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 3D NAND 5年保証 Apacer

    <AS2280Q4U>M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 3D NAND 5年保証

    Apacer
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    PCIe Gen4x4インターフェース。超高速読み取り/書き込み。PS5の容量拡張ニーズに対応。冷却性を高める専用ヒートシンク。5年間保証で最大限の保護を提供
  • Trumeter カウンタ LCD 10kHz 8 基板実装 7400シリーズ TRUMETER

    Trumeter カウンタ LCD 10kHz 8 基板実装 7400シリーズ

    TRUMETER
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:2.6 → 3.4 V dc●カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●リセット方法:外部、ネガティブエッジトリガ、プッシュボタン●桁の数:8●取り付けタイプ:基板実装●出力/インタフェース:CMOS●カウント方向:双方向●桁の高さ:8 mm●最大カウント周波数:10kHz●承認:CE、CSA、cUL、UL●LCD積算カウンタ - 7400AS. 基板取り付け用の、プッシュボタン付き8桁LCD双方向積算カウンタです。 この基板取り付けカウンタは、外部の3 V dc電源で動作し、電気リセットが付いています。. 8桁高コントラストLCD文字 カウント範囲: 0 → 99999999 供給電圧: 2.6-3.4 V dc リモートリセット機能 先頭のゼロをブランキング 最大10 kHzのパルスの加算 / 減算カウント 内蔵デバウンス回路で低速コンタクトクロージャ入力RoHS指令(10物質対応)対応