カテゴリ

  • バッテリー・電装(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-c1224v-2000a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS 日動工業

    キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS

    日動工業(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    事前充電いらずでエンジン始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー。12/24Vの選択はレンジを切替えるだけ。
    用途船舶、トラック、重機、農機のエンジンスターターとして仕様【始動目安】12Vガソリン車:8000ccまで、12Vディーゼル車:6000ccまで、24Vディーゼル車:15000ccまで、【蓄電時間】約2~5分、【蓄電サイクル】約1万回付属品万能フッカー質量(kg)6.5電流(A)スタート電流:1200/700(12V/24V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412(突起除く)保護機能逆説保護、短絡保護、過電流保護、過電圧保護RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)ピーク電流(A)2000/1400(12V/24V)
  • ビッグバンSSW 日動工業

    ビッグバンSSW

    日動工業
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!。-40℃まで使用可能です。
    付属品万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本、保護カバー質量(kg)7.3電流(A)【セルフスタート】12V:1200 / 24V:700先端【二次側ケーブル】バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付電源キャパシタケーブル長(m)【出力側】0.8(赤・黒) ※クリップ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまでRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)12V:2000、24V:1400
  • ビッグバンSS用延長ケーブル1m【赤・黒セット】 日動工業

    ビッグバンSS用延長ケーブル1m【赤・黒セット】

    日動工業
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷
    ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の延長ケーブル赤・黒セットです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
    適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)セット内容ケーブル1m赤(AS-CEX1-RD)×1本、ケーブル1m黒(AS-CEX1-BK)×1本質量(kg)1.3ケーブル長(m)出力側:1
  • ビッグバンSS用延長ケーブル1m 日動工業

    ビッグバンSS用延長ケーブル1m

    日動工業
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の赤色側の延長ケーブルです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
    適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)質量(g)640ケーブル長(m)出力側:1
  • ビッグバンSS用延長ケーブル1m 日動工業

    ビッグバンSS用延長ケーブル1m

    日動工業
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の黒色側の延長ケーブルです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
    適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)質量(g)580ケーブル長(m)出力側:1
xs-2000特集