カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 自転車部品(14)
- 農業機械(11)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(3)
- 機構部品(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(17)
- RITCHEY(14)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- サカセ化学工業(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- AUTOGLYM(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- サンドビック(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱電機(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- legrand(1)
- Intelligent LED Solutions(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
「as-c20」の検索結果

コーナーキャップAS-C型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。用途1本溝用材質ポリアミド色ブラック
やわらかセーフティクッション
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から翌々日出荷従来のトラ柄クッションより厚いため、強い衝撃も吸収します。クッション部分がソフトウレタンなので曲面にも取り付けられます。用途工場や倉庫内の柱やH鋼に。フォークリフトなどの車両の保護材に。材質発泡ウレタン形状平型厚さ(mm)30色イエロー×ブラック長さ(m)1粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
エアコンフィルター(活性炭入高機能タイプ)
和興フィルタテクノロジー(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷除塵層でPM2.5・花粉・ホコリなどの微粒子除去、活性炭層で排気ガス・タバコなどの臭いを吸着、菌・カビの繁殖を抑え、アレル物質も抑制します。
アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥69,980~税込¥76,978~1本翌日出荷から8日以内出荷ロング、エキストラロングの突出し長さを要する加工に威力を発揮するシステムです。刃径Φ18、Φ22、Φ28、Φ35のモジュラーヘッドは、シャンク部 の干渉がありません。ABPFM10をASC12-6.5シリーズの超硬シャンクへ取付けますと、片角1.5°のテーパボールとして使用することができます。エアー穴あり
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から12日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)1.0作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
ポリッシャー バフ極細 ソフト・バフ
AUTOGLYM¥2,998税込¥3,2981個欠品中ポリッシュの研磨性がさらに高まるきめ細やかなフォームパッドです。 直径が125mmありますので、車体の小さな面積の箇所や曲線部分に効率良く施工できます。 使いやすいベルクロバッキング。用途ポリッシャー用バフ使用方法1.適切なパッド(中目の場合は白いパッド、極細の場合は黒いパッド)を使用し、十分な量のコンパウンドをパッドに直接塗布して、目的の領域を処理します。2.一度に1つの作業域を決めて作業していきます。パッドをパネルに装着して、低速(600-800RPM)でマシンを起動します。車の塗装面全体で、上から下に向かって水平方向に動かしてください。3.上に戻り、中程度の圧力を加えながら、同じ領域を左から右に製品を処理します。パッドを下に動かし、前に作業した領域とわずかに重なるように繰り返します。4.ポリッシャーの速度を1500-1800RPMに上げ、2から3の工程を繰り返し、コンパウンドが半透明になるまで軽い圧力を加えます。低速でパッドを使用して白い残留物を取り除いてください。5.マイクロファイバークロスでその部分を拭いて余分なコンパウンドを取り除き、研磨のレベルをチェックします。中目を使用している場合は、必要に応じてこのプロセスを繰り返してから、極細使って完了してください(ステップ1のプロセスを繰り返します)。色ブラック直径(Φmm)125区分洗車道具質量(g)20タイプ極細目寸法(cm)12.5×12.5×2.8危険物の類別非危険物
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-20A-C~)
CKD¥17,988~税込¥19,787~1台当日出荷から35日以内出荷蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0
カテーテルハンガーカート C64-AS10208HB ブルー カテーテル収納庫 25-2121-01
サカセ化学工業¥579,800税込¥637,7801台16日以内出荷フックはC64-AS10208HBは25個、C46-AS20207HBは20個付いております。
カテーテルハンガーカート C64-AS10208HB ピーチ カテーテル収納庫 25-2121-00
サカセ化学工業¥579,800税込¥637,7801台16日以内出荷フックはC64-AS10208HBは25個、C46-AS20207HBは20個付いております。
クローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1
Nikon(ニコン)¥97,980税込¥107,7781個5日以内出荷クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。 豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるコマンダー付きのスピードライトキット。 R1C1には、リモートスピードライト SB-R200を制御できるコマンダー SU-800を付属しています。キット内容ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800 <1個>、ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SU-800用ソフトケース SS-SU800 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>、SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6
ポリッシャー バフ極細 ラージ・ソフト・バフ
AUTOGLYM¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷さらにきめ細かくポリッシャーで研磨できる極細ソフトフォームパッドです。 直径が160mmありますので、車体の大きな面積の箇所やフラット部分に効率良く施工でき、大幅な時短が見込めます。 使いやすいベルクロバッキング。用途ポリッシャー用バフ使用方法1.適切なパッド(中目の場合は白いパッド、極細の場合は黒いパッド)を使用し、十分な量のコンパウンドをパッドに直接塗布して、目的の領域を処理します。2.一度に1つの作業域を決めて作業していきます。パッドをパネルに装着して、低速(600~800RPM)でマシンを起動します。車の塗装面全体で、上から下に向かって水平方向に動かしてください。3.上に戻り、中程度の圧力を加えながら、同じ領域を左から右に製品を処理します。パッドを下に動かし、前に作業した領域とわずかに重なるように繰り返します。4.ポリッシャーの速度を1500-1800RPMに上げ、2から3の工程を繰り返し、コンパウンドが半透明になるまで軽い圧力を加えます。低速でパッドを使用して白い残留物を取り除いてください。5.マイクロファイバークロスでその部分を拭いて余分なコンパウンドを取り除き、研磨のレベルをチェックします。中目を使用している場合は、必要に応じてこのプロセスを繰り返してから、極細使って完了してください(ステップ1のプロセスを繰り返します)。色ブラック直径(Φmm)160区分洗車道具質量(g)25タイプ極細目寸法(cm)16×16×3危険物の類別非危険物
クローズアップスピードライトリモートキット R1
Nikon(ニコン)¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。 豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるスピードライトキット。 R1はR1C1からコマンダー SU-800を除いたキットです。外付けのスピードライトやカメラの内蔵フラッシュ※をコマンダーとして使用する場合におすすめします。キット内容ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>適合カメラFXフォーマット/DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100除く)、F6、およびCOOLPIX A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000
プロテクタ
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011個8日以内出荷部品名称プロテクタ図解NoBSA-411AS 動力噴霧機部品_No.20、BSA-411S 動力噴霧機部品_No.20、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.20、SSW-400CM 動力噴霧機部品_No.50、BSA-410S 動力噴霧機部品_No.20、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.20、SSW-400C 動力噴霧機部品_No.50、BSA-410 動力噴霧機部品_No.20、SSW-303C 動力噴霧機部品_No.50、SSA-S550 動力噴霧機(1)部品_No.16、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.20
シンコウカクフンバンSガタ NN-C-35S
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷図解NoMS7300H-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MS5901D-20(Z) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、AS20TP 付属品(ホース,ノズル)部品 シンコウカクフンバンSガタ NN-C-35S_No.9、MS5910D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MS5901D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MS5910D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、GS251S 付属品部品 シンコウカクフンバンSガタ NN-C-35S_No.19、MS5901D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、GS25S 付属品部品 シンコウカクフンバンSガタ NN-C-35S_No.22、MS7310H-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10
ワイヤクランプ
BIGM(丸山製作所)¥929税込¥1,0221セット(5個)8日以内出荷規格ヨビ15AK1015, ヨビ16図解NoMSW1511-S ポンプ部品_No.42、MPW3000E ポンプ部品_No.43、KSW10-M ポンプ部品_No.50、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.25、GKW12B ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.42、MSW1110-M ポンプ部品_No.43、GSW15C ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.44、AS51TR-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.47、AS51ET-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.32、GSW10-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1211S ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.43、MSE-30HR タンクシャ部品_No.27、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.42、GSW15C-H ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.42、JHW708 ポンプ部品_No.49、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ワイヤクランプ_No.26、GKW15B ポンプ部品_No.44、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワイヤクランプ_No.14、GSW10C-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.42、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.44、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.43、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.44、AS51TR-50 本体部品 ワイヤクランプ_No.44、MSW1110-S ポンプ部品_No.42、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.42、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.43
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格トウケツハソンボウシ図解NoKS1300 ポンプ部品_No.22、KS2020 ポンプ部品_No.22、GKS20 ポンプ部品_No.23、AS15CD ポンプ部品 ハリマーク_No.20、GS15EMA ポンプ部品 ハリマーク_No.22、MS608C-15 ポンプ部品_No.20、GKS15 ポンプ部品_No.23、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.23、GKS11 ポンプ部品_No.23、MS039D-15 ポンプ部品_No.20、MS039D-20JA ポンプ部品_No.20、GKS10 ポンプ部品_No.22、MS3910D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.25、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.20、KS13S ポンプ部品_No.22、KS13M ポンプ部品_No.22、MS3900D-15 ポンプ部品_No.25、GKS15-1 ポンプ部品_No.23、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.23、GKS20-1 ポンプ部品_No.23
モトカナグ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格M7Xロ6.9X52L(13)図解NoBCS260RS-1 本体部品_No.4、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MBS3030 本体部品_No.4、MBS320-2T 本体部品_No.20、MBS260-4F 本体部品_No.4、MBS2320 本体部品_No.4、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MBS260-3C 本体部品_No.4、MBS200-2C 本体部品_No.20、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 モトカナグ_No.4、DB-S260-1C 本体部品_No.20、DB-S320-2C 本体部品_No.20、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、ADS26AS 本体部品 モトカナグ_No.4、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MBS320-2F 本体部品_No.4、MBS200-1C 本体部品_No.20、MBS320-3F 本体部品_No.4、MBS2600T 本体部品_No.4、MBS3030T 本体部品_No.4など
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M6X55図解NoBSA-950C -1シリーズ 分水器部品_No.31、SSA-アルフア1005VT 燃料配管部品_No.4、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルトWSW_No.15、AS20TP ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.15、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.35、SSA-V602C-DX 燃料配管部品_No.5、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 6カクボルトWSW_No.47、SSA-V1002CT-DX 燃料配管部品_No.5、GS251S ポンプ 減速機部品 6カクボルトWSW_No.15、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.31、MS059M(JP) ポンプ部品 6カクボルトWSW_No.46、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルトWSW_No.15、MS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ 分水器部品_No.31、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.5、SSA-F617MAT-1 ブレーキ配管部品_No.16など
オーバーフローパイプ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格3X6X135L(キ), ~2009年3月図解NoKC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.33、BC20C(8枚刃) エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 オーバーフローパイプ_No.33、BP252AS エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 オーバーフローパイプ_No.37、BCT23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、AD-23KSL エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 オーバーフローパイプ_No.33、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、AD-20A エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 オーバーフローパイプ_No.33、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 オーバーフローパイプ_No.58、TKA23DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.33、KC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.33、KC23CSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.33、BC20CS エンジン(キャブレタなど
インナシャフト
BIGM(丸山製作所)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷規格8Xロ6.8X843L図解NoMBS320-3T 本体部品_No.22、MBS200-1 本体部品_No.16、DB-S320-1 本体部品_No.16、DB-S260-2C 本体部品_No.16、MBS260-1C 本体部品_No.16、MBS320-4F 本体部品_No.18、MBS320-1C 本体部品_No.16、MBS260-2 本体部品_No.16、MBS3320-1 本体部品_No.20、DB-S320-1C 本体部品_No.16、MBS320-3F 本体部品_No.18、MBS260-1 本体部品_No.16、MBS260-3F 本体部品_No.18、MBS320-2C 本体部品_No.16、MBS320-2 本体部品_No.16、MBS260-2F 本体部品_No.16、MBS320-2F 本体部品_No.18、MBS320-3C 本体部品_No.18、MBS260-2C 本体部品_No.16、MBS320-2T 本体部品_No.16、DB-S260-1C 本体部品_No.16、MBS200-1C 本体部品_No.16、MBS260-3C 本体部品_No.18、MBS320-1T 本体部品_No.16、MBS320-1 本体部品_No.16、DB-S320-2 本体部品_No.16、DB-S260-1 本体部品_No.16、DB-S260-2 本体部品_No.16、MBS260-4F 本体部品_No.18、MBS2402-1 本体部品_No.20、DB-S320-2C 本体部品_No.16、ADS26AS 本体部品 インナシヤフト_No.28、MBS200-2C 本体部品_No.16、DB-S320-3C 本体部品_No.18、MBS2402-1KT 本体部品_No.15
ヒラザガネ M8 SUS コガタマル
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M8コガタマル, M8図解NoSSA-α610C ボンネット部品_No.50、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.24、MS1703 付属品部品_No.17、AS51TR-20 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.29、GS35MR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.18、MLSE-30HR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.22、VSM-1010 メインフレーム部品_No.7、GS51TR-20 ホンタイ部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.23、MSE-30HR ホンタイ部品_No.20、MK30-3 付属品部品_No.14、GS60MR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.7、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.39、MS703 付属品部品_No.14、SD90-6 付属品部品_No.14、MS903 -A 付属品部品_No.14、MS2215 フゾクヒン部品_No.13、MS2202 付属品部品_No.15、AS51EMR-20 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.24、MS905 フゾクヒン部品_No.13、MS1002 付属品部品_No.15、MS1503 -A 付属品,希望付属品部品_No.14、MS2210 -A 付属品部品_No.17、MS1505 フゾクヒン部品_No.13、VSM-1020 メインフレーム部品_No.7
部品 ワーニングラベル
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷図解NoTSW41H エンジン ラベル、ガスケットセット部品_No.1、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)ラベル,同梱部品_No.3、MKW1210H(JP) ラベル,ガスケットキット部品_No.1、MLKW1511H ラベル部品_No.1、GKP2540H ラベル部品 ワーニングラベル_No.1、BP2541H エンジン ラベル、ツール部品 ワーニングラベル_No.1、MKW728H ラベル,ガスケットキット部品_No.3、BCS254H Y18 エンジン ラベル部品_No.1、AS51EMR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 ワーニングラベル_No.1、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)ラベル,同梱部品_No.3、GSW15C-H エンジン ラベル部品 ワーニングラベル_No.1、GS204E-H搭載エンジン エンジン ハリマーク、ツール部品 ワーニングラベル_No.5、HBC254H エンジン ラベル部品_No.1、MLSE-51H 100M エンジン ラベルなど
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格#6004ZZ図解NoMS058E ポンプ 減速機部品 ベアリング_No.7、MSV415R2S(8.5) ソウコウソウチ部品_No.24、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、MSA515R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.6、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.20、MSA513R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.21、MSV415R2S(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS072H ポンプ(減速機)部品_No.7、MS920W-20 ポンプ(減速機)部品_No.6、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS208MR-A 本体、モータ部品 ベアリング_No.19、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 減速機部品_No.7、SD057ST 動力噴霧機(減速機)部品 ベアリング_No.8、MK052 ポンプ部品_No.53など
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GA450Rシリーズ
CKD¥18,998税込¥20,8981台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GA440Rシリーズ
CKD¥18,998税込¥20,8981台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA410Rシリーズ
CKD¥13,198税込¥14,5181台11日以内出荷から19日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)使用流体圧縮空気手動操作方式ノンロック・ロック共用形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GA449Rシリーズ
CKD¥18,998税込¥20,8981台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続










![インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06317281-140822-02.jpg)