カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-fg-227」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンチシーズ フードグレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アンチシーズ フードグレード

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(227g)
    当日出荷
    食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。
    用途ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。仕様NSF H1認定取得、ペースト状トラスコ品番356-4509質量(g)340使用温度範囲(℃)400(最高使用温度目安)規格NSF Category H1混和ちょう度340増ちょう剤水酸化カルシウム基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
食品機械用潤滑剤カテゴリ