カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 機構部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「as-m75」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75インチ 4Kモニター WIS

    75インチ 4Kモニター

    WIS
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
    質量(kg)18.5サイズ75インチ消費電力(W)165(待機時0.5) 年間消費電力量:194kh/年電源AC100V(50/60Hz)表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×1024×334最大応答速度(m/sec)12コントラスト比1200:1輝度300cd解像度【75インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)600×400スピーカー8+8(w)出力端子Φ3.5mmステレオミニアスペクト比16:09パネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色
  • ゆったり設計綿混スベリ止足袋紳士 片倉工業

    ゆったり設計綿混スベリ止足袋紳士

    片倉工業
    ¥699税込¥769
    1足
    4日以内出荷
    材質綿、ポリエステル
  • DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ

    ツカサ電工
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-SMシリーズ ツカサ電工

    オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-SMシリーズ

    ツカサ電工
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    14日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力計 RIKEN(理研機器)

    圧力計

    RIKEN(理研機器)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
  • カード差し ワンタッチ式 RB195×90 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 RB195×90

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(100個)ほか
    3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP
  • センターヒンジ CH-75型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    センターヒンジ CH-75型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    4日以内出荷
    開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
  • ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
    用途アルミフレーム取付用
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥739税込¥813
    1個
    8日以内出荷
    規格8.6X23XT4図解NoMSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、SSA-F610I 1994ネン 給水ポンプ部品_No.26、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSA415R4V-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.75、SSA-F616M 給水ポンプ部品_No.26、SPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.39、SSA-F615 給水ポンプ部品_No.26、SSA-F1010 給水ポンプ部品_No.26、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.24、MSA415R4C-125(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51など
  • エアージェット BIGM(丸山製作所)

    エアージェット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    部品名称エアージェット図解NoMS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.79、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.81、BSA-410AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.79、BSA-411SG G-3 キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.81、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.70、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.75、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.75、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.78、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.81、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.75、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.75、VSA-310M キャブレタ分解部品_No.24、BSA-411AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.79、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.75、BSA-411CS キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.75、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.81、BSA-410S キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.70、BSA-411S キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、BSA-410 キャブレタ エアクリーナ部品_No.26
  • カワマルパッキン 11.5X16XT1.5 BIGM(丸山製作所)

    カワマルパッキン 11.5X16XT1.5

    BIGM(丸山製作所)
    ¥379税込¥417
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カワマルパッキン 11.5X16XT1.5図解NoMS510RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.20、MSV413-M フゾクヒン、キボウフゾクヒン部品_No.10、MRS75-501 オプション(1) マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.41、BSA-411AS 付属品 希望付属品 1部品_No.39、SSW-400CM 希望付属品部品_No.18、MSA410R2T-K 付属品部品_No.17、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.26、VSA-310M 薬液配管部品_No.44、MSV413R2-M-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.5、MS510ESR-2K 動力噴霧機2部品_No.16、MS551DR6T-Y 付属品部品_No.20、MSV413B-M-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.5、MSA410-M 付属品部品_No.17、SD41ED-2 調圧装置部品_No.22、BSM-820L-2 希望付属品1部品_No.12、MS510RC-5M ハリマーク、付属品部品_No.29、MSA613R3-K-A フゾクヒン部品_No.5、MS650DNR-2Y 付属品部品_No.2など
  • ジェットポンプホースクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ジェットポンプホースクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    8日以内出荷
    備考19~35フクム部品名称ジェットポンプホースクミタテ図解NoSSA-Z550 オプション-2(制風板・ジェットポンプ・レバーストッパ)部品_No.7、KBM-400 付属品部品_No.3、KBM-501D 付属品部品_No.5、SSA-S550 希望付属品(1)部品_No.13、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.8、BSA-411CS 付属品 希望付属品1部品_No.22、BSA-411SG G-3 付属品 希望付属品 1部品_No.22、SSA-E501DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.2、MRS75-500 オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.1、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.1、BSA-410AS 付属品 希望付属品(1)部品_No.18、KBM-500D-1(改訂版) 付属品部品_No.5、KBM-500D 付属品部品_No.3、SSA-N550 オプション(1)部品_No.8、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ジェットポンプ、ジェットポンプ延長配管部品_No.1など