カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「as1-70-12」の検索結果



ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ
潤工社(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60材質軟質ナイロン使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ジュンロンA
潤工社¥9,398~税込¥10,338~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
S Series(SY70M-1)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
ストップスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷図解NoMLSE-51H 100M 本体部品 ストップスイッチ_No.9、AS51TR-50 本体部品 ストップスイッチ_No.22、MS071EHR(70M) 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MSE-51H ホンタイ部品_No.9、MS057E 本体部品 ストップスイッチ_No.23、MS071EHR 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MS071EH 本体部品 ストップスイッチ_No.15、MS072EH-A 本体部品 ストップスイッチ_No.15、MS073EHR(70M) 本体部品_No.17、MLSE-30HR 本体部品 ストップスイッチ_No.12、MS072EHR-1 本体部品_No.14、MS058SPE-A 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS058E 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS073EHR 本体部品_No.17、MSE-30HR ホンタイ部品_No.12、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.14、AS51EMR-20 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.14、MLSE-51H 本体部品 ストップスイッチ_No.9、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.12、MS072EHR-A 本体部品 ストップスイッチ_No.14、SD057E 本体部品_No.23、MSE-30HR ホンタイ部品_No.28、MK057E 本体部品 ストップスイッチ_No.23、AS51TR-20 本体部品 ストップスイッチ_No.20、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.9、MS073EH 本体部品_No.16、MS071EH-R(60L) 本体部品 ストップスイッチ_No.12、AS51ET-20 本体部品 ストップスイッチ_No.20