カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)

「as100-15m」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力計 RIKEN(理研機器)

    圧力計

    RIKEN(理研機器)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥29,463~税込¥32,409~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD
    ¥30,900~税込¥33,990~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • 6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥519税込¥571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X50X22図解NoMS7300H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 6カクアナツキボルト_No.14、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.15、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.15、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 6カクアナツキボルト_No.15、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 6カクアナツキボルト_No.14、MS5900D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 6カクアナツキボルト_No.14、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.15、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.16、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 6カクアナツキボルト_No.14、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 6カクアナツキボルト_No.14、MS059D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.15、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.15、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 6カクアナツキボルト_No.14、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.15