カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「as1000e」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンダー AS1000E 京セラインダストリアルツールズ

    サンダー AS1000E

    京セラインダストリアルツールズ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ●フィードバック制御機能を搭載しており削りムラを抑制できる抜群の研磨力を実現した乾式専用のサンダーです ●剛性の高いダイカストベースとフレームを採用しています ●最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現しています ●抜群のウェイトバランスで振動を軽減しています
    用途木材の表面仕上、金属面のサビ落とし・表面仕上付属品木工用ペーパー(#100)×2・ダストバッグ×1・穴あけパンチ×1材質ハウジング:PA+PTE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.4電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)2.5型番AS1000E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×179×280電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5500振動3軸合成値(m/s2)4.8
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](69件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
    479税込527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
  • 集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ

    集じんホース(延長用)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
    用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
  • 距離設定形光電センサ omron(オムロン)

    距離設定形光電センサ

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮 センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減
    電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2
  • RJ45 モジュラーコネクタ AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ

    AMPHENOL
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 距離設定形光電センサ omron(オムロン)

    距離設定形光電センサ

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    接続方式M8コネクタタイプ
  • 木工ペーパー(荒仕上用) 京セラインダストリアルツールズ

    木工ペーパー(荒仕上用)

    京セラインダストリアルツールズ
    799税込879
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    木材の粗削り・荒仕上に適したサンダー用の木工ペーパーです
    用途木材の研削・研磨粒度#60適合機種S-810・S-815M・S-815S・S-1000E・AS815M・AS815S・AS1000E・MS-30B・MS-30A・S801M・S-801S・MS-30・RKC-06・NS-350M材質砥粒:ガーネット種類荒仕上入数(枚)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×228×1質量(g/枚)7.5
  • 木工ペーパー(中仕上用) 京セラインダストリアルツールズ

    木工ペーパー(中仕上用)

    京セラインダストリアルツールズ
    799税込879
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    木材の中仕上に適したサンダー用の木工ペーパーです
    用途木材の研削・研磨適合機種S-810・S-815M・S-815S・S-1000E・AS815M・AS815S・AS1000E・MS-30B・MS-30A・S801M・S-801S・MS-30・S-3600・S-800・S-801・MS-35・MS-35A・YNS-35・NS-350M・NS-350・S-350C・NS-801・MCK-30S・MS-30CZ材質砥粒:ガーネット種類中仕上入数(枚)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×228×1
  • 木工ペーパー(仕上用) 京セラインダストリアルツールズ

    木工ペーパー(仕上用)

    京セラインダストリアルツールズ
    729税込802
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    木材の仕上に適したサンダー用の木工ペーパーです
    用途木材の研削・研磨適合機種S-810・S-815M・S-815S・S-1000E・AS815M・AS815S・AS1000E・MS-30B・MS-30A・S801M・S-801S・MS-30・RKC-06・NS-350M材質砥粒:ガーネット種類仕上入数(枚)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×228×1
  • ヒルシュマン マルチメータ用 テストプローブキット, 1m Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン マルチメータ用 テストプローブキット, 1m

    Hirschmann Test & Measurement
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ テストプローブキットコネクタ タイプ スプリングロードピンリード長 1m許容電流値 16A安全カテゴリ電圧 1000V安全カテゴリ CAT II 1000 V, CAT III 1000 V動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃安全カテゴリレベル CAT II, CAT IIIHirschmann Test Measurement Multimeter Safety Probe Set. Brought to you by Hirschmann Test Measurement, safety test probe set conforming to IEC 1010 safety requirements. The sharp contact tips can penetrate the insulation and oxide layers and are protected by removable safety caps. Contact area also duals as 4mm plug so they may be connected to any 4mm standard socket. Assemblies are m long and cable is mm? PVC. Rated to 1000V CAT II, a.c./16A. All models are highly reliable and excellent quality. Features and Benefits. Sharp probe tips for ease of use Durable and long lasting Connects to any mm standard socket 1000 CAT II. What are test leads These leads are connecting cables which are used specifically for Multimeters, attaching test probe to the end will allow the user to measure the required voltage, current or electrical resistance. As it assists operation with multimeter, at least two of these types of electrical values are measured. What are test probes Connecting to multimeters, set of test probes will measure the device or target for an accurate reading, such as voltage or current. Due to the flexibility and quality produced by Hirschmann Test Measurement, each probe provides much-needed precision. What are the differences between safety categories For protection, safety categories are an important attribute which must be taken into consideration for any electronic test equipment. With any category (i.e CAT II, CAT III), higher voltage will indicate higher level of protection. As an example, test probe providing CAT III 1000 V, provides higher degree of protection than CAT III 600 probe.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6カクアナツキトメネジ BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X8クボミサキ部品名称6カクアナツキトメネジ図解NoSD44 調圧装置部品_No.32、L4-530DW 調圧弁部品_No.7、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.29、BSA-411CS 調圧弁部品_No.7、BSA-400 調圧弁部品_No.7、SSA-α510 調圧弁部品_No.23、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.8、BSA-420JSG G-4 調圧弁部品_No.7、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.20、BSA-650シリーズ 調圧弁、圧力計 速連なし部品_No.7、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.20、BSM-500J 分水器 調圧弁部品_No.24、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.7、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.7、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.16、BSA-410AS 調圧弁部品_No.7、BSM-500S-1 分水器 調圧弁部品_No.14、BSA-411S 調圧弁部品_No.7、MS5002 調圧装置部品_No.33、SSA-E500 分水器 調圧弁部品_No.21など
  • スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット インフリッヂ工業

    スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット

    インフリッヂ工業
    159,800税込175,780
    1セット
    15日以内出荷
    スーパーエアヒーターSENとデジタル温度調節器のセット品でございます。高温熱風による非接触加熱が可能で、電子部品のハンダ付けなど精密作業に適しています。先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。温度調節器DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、コンパクトで装置組み込みにも適しています。
    用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID精度【温調器】±0.3電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点最大負荷電流(A)【温調器】10イベント出力【温調器】2点
  • スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業

    スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット

    インフリッヂ工業
    449,800税込494,780
    1セット
    15日以内出荷
    本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-100Eのセット品です。DFC-100Eはデジタル流量計とデジタル温度調整器を一体化した制御器で、温度と質量流量を精密に制御できます。温度制御に加え、質量流量を一定に保つことで、単位時間あたりの加熱量を安定化し、生産条件の再現性を向上します。デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、品質の均一化や歩留まり向上に貢献します。安全回路を搭載しており、装置運用時の安全確保にも役立ちます。エア制御範囲は10~95L/minと幅広く、多様な加熱工程に対応できます。
    用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途出力流量イベント:【温調器】1点温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】マイクロフローセンサー精度【温調器】±0.3対応エアヒーター:【温調器】SEN電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±3流量制御範囲【温調器】10~95L/minイベント出力【温調器】2点
  • スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業

    スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット

    インフリッヂ工業
    419,800税込461,780
    1セット
    15日以内出荷
    本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-20Eのセット品です。DFC-20Eが熱風温度とエア流量を精密に制御し、ワークに与える熱量を一定に保ちます。温度制御に加え、質量流量を一定にすることで加熱量を安定化でき、生産条件の再現性向上に役立ちます。安全回路を搭載し、安定した運用が可能です。デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、技術の標準化・継承にも有効です。各種警報出力により、異常時には安全回路へ迅速に通知できます。エア制御範囲は1~20L/minで、精密加熱や装置組込みにも適しています。
    用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途出力流量イベント:【温調器】1点温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】比例ソレノイドバルブ精度【温調器】±0.3対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±2流量制御範囲【温調器】1~20L/minイベント出力【温調器】2点
  • 距離設定形光電センサ E3ASシリーズ omron(オムロン)

    距離設定形光電センサ E3ASシリーズ

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    69日以内出荷