カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 農業機械(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 機構部品(5)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 研磨材(4)
- 測定用品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- Altrider (アルトライダー)(4)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CC印(ニッカトー)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NOK(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- PISCO(ピスコ)(1)
- RIKEN(理研機器)(3)
- SMC(51)
- アズワン(1)
- サカセ化学工業(1)
- サンワサプライ(1)
- ジーベックテクノロジー(1)
- ツボサン(3)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- ネグロス電工(1)
- ホンダ(1)
- 富士電機(2)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「as1002」の検索結果

XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から7日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計
RIKEN(理研機器)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
プロヤスリ(コテヤスリ)舟型
ツボサン¥4,898~税込¥5,388~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100~)
SMC(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から9日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
アライメントシム SUS
岩田製作所¥14,980税込¥16,4781箱(10枚)当日出荷から31日以内出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
圧力計(荷重目盛併記)
RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)0.5種類汎用圧力計最高使用圧力(MPa)70精度±1.6%F.S.接続ねじG1/2取付ねじG1/2測定流体気体、液体最小目盛(MPa)2圧力レンジ(MPa)0~70
目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応
SMC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から26日以内出荷付属品ワンタッチ管継手付仕様●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1目盛小型目盛付使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFAISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境下となります。)RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト60形拡散
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281セット4日以内出荷仕様60形電球1灯器具相当電圧(V)AC100消費電力(W)5回転方向360度梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83調光の可否否照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
スポットライト60形拡散
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281セット4日以内出荷仕様60形電球1灯器具相当幅(mm)Φ85質量(kg)0.5色(セード)ホワイト高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)5口金GX53-1回転方向360度色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)84梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08光束(Lm)420LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10子品番【本体】LGS9002、【LEDランプ】LLD2000V CE1調色の可否否エコロジー商品省エネ
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS1000
SMC(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から18日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(ソケット部のみ)
PISCO(ピスコ)¥359税込¥3951個9日以内出荷金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。仕様耐熱シーロック加工種別ソケット形状ソケットタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
NORTHFIELD AKIAJI (ノースフィールド アキアジ)
AbuGarcia(アブガルシア)¥23,980税込¥26,3781本6日以内出荷北海道仕様のNEW シリーズ「ノースフィールド」!最初のモデルは、アキアジ専用ロッド。気軽に始められる、リーズナブルながら、しっかりとした作り込み!。北海道で企画し、テストして誕生したシリーズです。アキアジ専用ですが、サーフ、磯からのキャスティングゲームにも抜群!。例えば、磯ヒラスズキゲーム、ショアジギング、サーフでの遠投投げなどにも高次元で対応!。製品特徴。Fuji Top MG guide /トップMGガイドで、PEラインも安心してご使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。アンサンドフィニッシュ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に塗装を施さないアンサンドフィニッシュ仕様。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%タイプSP
スポットライト60形拡散
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.09A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.5高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)5.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否調光可(別途調光器必要)エコロジー商品省エネ