カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 農業機械(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「as1002f-04」の検索結果

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100~)
SMC(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から9日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS1000
SMC(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個3日以内出荷から18日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個9日以内出荷から10日以内出荷仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFAISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境課となります)RoHS指令(10物質対応)対応
6カクボルト M10X1.25X25-7T
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M10X1.25X25-7T部品名称6カクボルト M10X1.25X25-7T図解NoGB1001AD エンジン取付部品_No.10、SSA-S1002(4)-1 送風機駆動装置部品_No.43、SSA-F615 ファン駆動部品_No.71、BSA-411CS トランスミッション 4部品_No.3、BSA-411AS トランスミッション 4部品_No.3、CGA-6 エンジン取付 ラジエータ部品_No.3、SSA-S600 2001ネン エンジン取付部品_No.17、SSA-M500DX 台車 メインシャーシ部品_No.13、SSA-S600DX 2001ネン ファン駆動部品_No.42、SSA-S600DX 2001ネン エンジン取付部品_No.17、BSA-420JDSG G-3 トランスミッション5部品_No.3、SSA-V600C エンジン取付部品_No.10、SSA-α1000ST エンジン取付部品_No.4、L4-530DW エンジン取付、ラジエータ部品_No.5、BSA-420JAS トランスミッション 5部品_No.3、SSA-S611KP エンジン 送風機駆動装置部品_No.68、GB1001AD エンジン取付部品_No.13など
スリーブ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷部品名称スリーブ図解NoBSA-420JEWG G-3 調圧弁部品_No.16、BSA-420JSG G-4S 調圧弁部品_No.16、BSA-420JESG G-3 調圧弁部品_No.16、BSA-411AS 調圧弁部品_No.16、BSA-410S 調圧弁部品_No.16、BSA-535 シリーズ 調圧弁部品_No.16、BSA-410AS 調圧弁部品_No.16、SSA-S1002(4) 分水器・調圧弁部品_No.29、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.38、SSA-G650 調圧弁部品_No.16、BSA-650シリーズ 調圧弁、圧力計 速連なし部品_No.16、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.29、SSA-S1000 分水器・調圧弁部品_No.27、BSA-420JES 調圧弁部品_No.16、SSA-E541DX 分水器・調圧弁部品_No.29、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.16、BSA-411SG G-3 調圧弁部品_No.16、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.32など