カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • スピードコントローラー(2)
絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 1/8(1)
  • 5/32(1)
  • 1/4(1)
  • 2(1)
  • 3.2(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
接続口径
  • No.10
  • 1/8(5)
  • 1/4(7)
  • 3/8(4)
  • 1/2(2)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • M3(5)
  • M5(8)
制御方式
  • メータアウト(2)
  • メータイン(1)
ブランド
  • SMC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as1201f-m5-06s」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
smc as2201f-01-06sa特集