カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「as1301」の検索結果

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ
SMC¥449~税込¥494~1個当日出荷から18日以内出荷コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。 チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
シェーカー用アクセサリー
IKA¥67,699税込¥74,4691式6日以内出荷KS130 basic/control 用アクセサリー。汎用で無段階に調節可能なクランプロールによって様々なタイプの容器を使用できます。種別汎用アタッチメントアズワン品番61-0007-26
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS13
SMC¥879~税込¥967~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト60形X2拡散
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.18A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm幅(mm)225質量(kg)0.9高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)11.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス5002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否調光可(別途調光器必要)エコロジー商品省エネ
スポットライト60形X2拡散
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.16A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm幅(mm)225質量(kg)0.9高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)10光源LEDフラットランプΦ70 クラス5002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可エコロジー商品省エネ
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series
SMC¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷から18日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
AS13_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ/ステンレスタイプ
SMC¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷仕様オーダーメイド仕様:(-X21) ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)制御方式(0) メータアウト
AS_3_1F_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/プッシュロック式: エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
SMC¥989~税込¥1,088~1個9日以内出荷から15日以内出荷制御方式(0) メータアウト
セリエオロ ブレーキパッド SP 07YA39SP
brembo¥5,998税込¥6,5981個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA39SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【YAMAHA】BOLT/C-spec/R/ABS(14-21)、FJR1300/A/AS(01-05)、FJR1300/A/AS(06-21)、FZS1000フェザー (FZ-1)(01-03)、SCR950(17)、TDM900/A(02-10)、V-MAX (1700cc)(09-17)、XJR1300(01-15)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、XV1700ロードスターウォーリア(03)、XV1900CU(10-17)、XVS1300CB(12)、XVS1300CU(11)、XVS950A(09-15)材質シンタード