カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から11日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ パネルマウントタイプ AS2001F
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から11日以内出荷・パネル取付板厚:最大3.5mm ・取付け、取外しが容易 パネルナットの上・下2箇所へ六角ナット部を設けたことにより、状況に応じた取付け、取外しが可能。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら