カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「as2002f-07」の検索結果

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)
SMC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から11日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ AS2002
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から16日以内出荷・インラインタイプ ・4種類の取付:直接取付・L型ブラケット取付・DINレール取付・ホルダ取付 ・インデックスプレート付。 ・軽量:従来比30%減(AS2002F-04の場合)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応
SMC¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷から10日以内出荷仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFAISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境課となります)RoHS指令(10物質対応)対応