カテゴリ
- 農業機械(199)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 自動車補修部品(18)
- 制御機器(16)
- 機構部品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- バイク部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 卓上消耗品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 家電(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(199)
- CKD(15)
- omron(オムロン)(9)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- メディアカバーマーケット(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- カツイチ(5)
- リスパック(4)
- アサダ(3)
- ミヤコ自動車(3)
- 近藤製作所(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- アズワン(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- ユニット(2)
- ビクセン(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「as3-3」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ジュラコン(R)サポーター 六角
カメダデンキ(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスタッフ
ヤマヨ(11件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。 伸長時にもガタつきがなく高精度。 裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。 読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。用途測量用品、測量用・現場記録写真用。材質アルミ合金
ステンレス鋼製スライドコートハンガー
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS430)寸法H(mm)95仕上ヘアライン仕上最大吊下荷重(N)49
パールスイベルジョイント AS型
昭和技研工業¥86,980税込¥95,6781個当日出荷から20日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)
JUBILEE(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)当日出荷から9日以内出荷材質スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.82締付トルク(N・m)4.5
アルミ - 鉄ブラインドリベットDAS(3価ホワイト)(小箱)
福井鋲螺(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(1000個)翌々日出荷表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
超音波洗浄器
アズワン¥149,000税込¥163,9001個当日出荷高出力タイプで優れた洗浄力。材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
PVC安全長ショート
アスユニ¥2,998税込¥3,2981足翌々日出荷足幅3E相当色ブラック材質(先芯)鋼種類セーフティーシューズ靴タイプ半長靴材質(甲被)PVC機能耐油、吸汗性ドライ裏地、先芯入、フード付、反射テープ付材質(底部)PVC
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)
JUBILEE¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃
S&K(三興製作所)¥45,980税込¥50,5781本3日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。仕上げ加工時の取り代が小さくできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
20x1354mm パットハンドル
エスコ¥2,650税込¥2,9151個翌日出荷材質アルミ適合EA928AS-32用ハンドルエスコ品番EA928AS-33寸法(mm)Φ20×1354質量(g)200繰り返し・詰め替え対応
寿司容器 至粋 2-4 B ふくいん赤 リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷お寿司に使えます。環境対応素材。環境対策×高質感の粋な寿司容器「至粋」 幅広いサイズ展開で売場まるごと至極の美しさへ。※フタは別売りです。[生産国]日本。材質PSP寸法(mm)225×140×26質量(g)8.9
寿司容器 至粋 2-4 B 板目黒 リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷お寿司に使えます。環境対応素材。環境対策×高質感の粋な寿司容器「至粋」 幅広いサイズ展開で売場まるごと至極の美しさへ。※フタは別売りです。[生産国]日本。材質PSP寸法(mm)225×140×26質量(g)8.9
寿司容器 至粋 2-4 B 新千代金 リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷お寿司に使えます。環境対応素材。環境対策×高質感の粋な寿司容器「至粋」 幅広いサイズ展開で売場まるごと至極の美しさへ。※フタは別売りです。[生産国]日本。材質PSP寸法(mm)225×140×26質量(g)8.9
寿司容器 至粋 2-4 B ふくいん青 リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷お寿司に使えます。環境対応素材。環境対策×高質感の粋な寿司容器「至粋」 幅広いサイズ展開で売場まるごと至極の美しさへ。※フタは別売りです。[生産国]日本。材質PSP寸法(mm)225×140×26質量(g)8.9
ツイストジョイント(室内用)
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。種類ツイストジョイント
表面実装用二段重ね端子
MAC8(マックエイト)¥5,398税込¥5,9381袋(10個)9日以内出荷表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。 ソケット側はOBSシリーズになります。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法B(mm)50.8絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥18,638税込¥20,5021個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
シートスタット 3点付 ステンレス
平田ネジ¥159,800税込¥175,7801箱(100個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
覗き見防止 プライバシー フィルター パナソニック レッツノートSR3 CF-SR3GK3AS 12.4インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種パナソニック レッツノートSR3 シリーズ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1サイズ(inch)12.4のぞき見防止○(180度)
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS3
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノートSR3 CF-SR3GK3AS 12.4インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック レッツノートSR3 CF-SR3GK3AS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ12.4インチ 解像度(1920×1280)特性のぞき見防止180度