カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
「as3201f-02-12」の検索結果

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ
SMC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ3/8基準寸法H(mm)19制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D2(Φmm)23使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から13日以内出荷使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)
SMC¥1,898~税込¥2,088~特価1個当日出荷から15日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から13日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構