カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
「as3211f-03-08」の検索結果

スピードコントローラエルボタイプ AS(AS3211F-~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化制御方式(1)メータイン
AS_2_1F-T - タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付/エルボタイプ
SMC¥1,898税込¥2,0881個15日以内出荷仕様オーダーメイド仕様:(-X12) 潤滑剤:ワセリン制御方式(1) メータイン
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から15日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ
SMC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から15日以内出荷仕様オーダーメイド仕様:(-) なしロックナット(J) ロックナット丸形
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3211
SMC¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷から15日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構