カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 農業機械(37)
- バイク純正部品(34)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- メカニカル部品(13)
- 機構部品(12)
- トラック純正部品(10)
- 自動車純正部品(8)
- オフィス家具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 保管用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 厨房用品(3)
- 制御機器(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- AIS (エイ・アイ・エス)(3)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- CKD(2)
- LION (ライオン事務器)(5)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NOK(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(44)
- エスコ(4)
- コイズミ照明(3)
- ニッサン(4)
- ホンダ(34)
- 伊東電機(11)
- 友渕製作所(3)
- 大阪魂(4)
- 日野自動車(9)
- 昭和技研工業(2)
- 森清化工(4)
- 潤工社(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS43~)
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000043LW
南海プライウッド¥41,980税込¥46,1781セット4日以内出荷家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。セット内容ベースボックス1セット/開戸1セット/棚板2セット/パイプ1セット/フック4入1セット材質[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)[開戸]基材=MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)[パイプ] 材質=アルミ[フック] 材質=ステンレス幅(mm)380高さ(mm)1205.5奥行(mm)140
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ブラインドリベット PLタイプ
SK(新潟精機)(21件のレビュー)¥479税込¥5271パック(20本)当日出荷スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ブラインドリベット(オープンタイプ)
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り用途母材と部材の締結に
ブラインドリベット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,398税込¥5,9381箱(1000本)当日出荷から6日以内出荷一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
パールスイベルジョイント AS型
昭和技研工業¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から20日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブラック)(小箱)
友渕製作所¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)翌々日出荷から5日以内出荷表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ホワイト)(小箱)
友渕製作所¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)翌々日出荷から5日以内出荷表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄



ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ
潤工社(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50材質極軟質ナイロン形状ストレート使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット
SMC¥559税込¥6151セット3日以内出荷から9日以内出荷コンパクト・軽量で優れた流用特性 チューブ取付け方向が360°自由自在 プッシュロック式
ブラインドリベット アルミ/鉄
HIT(ヒット)¥4,998税込¥5,4981セット(1000個)3日以内出荷から7日以内出荷ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチールRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ワンタッチソケット ロック付
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。 先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。 エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。用途エアー配管とエアー工具の接続。材質特殊鋼 シール:ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-10~+60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気
M4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621パック(20本)当日出荷エスコ品番EA949AS-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
コンパクトスポットライト
コイズミ照明¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から4日以内出荷特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。質量(kg)0.4色温度(K)2700使用場所室内LED寿命(時間)40000電球の種類LED防水なし
角A4封筒 カラークラフト シルバー 85g 〒枠なし・口糊なし
イムラ¥6,998税込¥7,6981箱(500枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ角A4品番カラークラフト シルバー 角本体寸法(mm)228×312坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
ブラインドリベット(アルミスチール)
TIW¥4,198税込¥4,6181箱(1000本)7日以内出荷ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。 使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。 誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。 片側からの作業で確実な締結が得られます。 ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。 用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。 箱単位の販売です。材質フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール入数1000![ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59688460-250815-02.jpg)
ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル
TOWA[切削工具]¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷から3日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!材質超硬形状スクエアコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
19Φスチールラックセット
AIS (エイ・アイ・エス)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷限られたスペースでもしっかり収納!。落ち着きのあるブラウンカラー。お部屋に温かみを感じさせ、ナチュラル家具と組み合わせたり幅広いテイストに馴染みます。棚板は高さ調整が可能で、収納物に合わせて自由にレイアウト可能。キッチン、リビング、玄関、ランドリーなど、どこでも活躍します。スチールラックはキッチン収納としてはもちろん、リビングや子ども部屋、押入れ収納などにも高い収納力を発揮します。3枚ある棚板は高さを自由に選ぶことができます。支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取外しの際に必要な隙間となっております。アジャスター付きの為、床に設置した時、ガタ付きを軽減することができます。オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。耐荷重は棚板1枚あたり40kg(全体耐荷重は80kg)です。ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。色ブラウン高さ(mm)743奥行(mm)350耐荷重(kg)80耐荷重(棚1段あたり)(kg)40
ジュンロンA
潤工社¥4,198~税込¥4,618~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

































![ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59688460-250815-02.jpg)