カテゴリ
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「as568-110a」の検索結果

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥67税込¥741個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥10税込¥111個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
エンフロンHTPFR ABシリーズ
PALL(ポール)¥77,408~税込¥85,149~1本45日以内出荷から93日以内出荷高温圧縮気体、高濃度酸素や高温流体のタンクベント用疎水性メンブレンフィルターです。