カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
    • ボールバルブ(6)
    • ストレーナー(2)
    • チェックバルブ(逆止弁)(4)
    • ダイヤフラムバルブ(2)
    • 継手(4)
絞り込み
呼び径(B)
  • 3/4
  • 1/4(1)
  • 3/8(6)
  • 1/2(20)
  • 1(20)
  • 1-1/4(14)
  • 1-1/2(20)
  • 2(20)
  • 2-1/2(13)
  • 3(16)
  • 4(15)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(18)
  • 樹脂(1)
呼び径(A)
  • 20(18)
使用流体
  • 使用流体その他(2)
  • 使用流体水(1)
  • 使用流体薬品(1)
接続方式
  • ねじ込み形(4)
  • ソケット形(5)
  • フランジ形(5)
  • 差込み形(3)
ハンドル形状
  • T形(3)
  • 丸形(2)
T形・丸形
バルブ種類
バルブ種類
その他(2)
バルブ種類
チャッキバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(8)
その他・チャッキバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.98(1)
  • 1(12)
0.5・0.98・1
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アサヒAV(17)
モノタロウ・アサヒAV
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asahi av」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ソケット型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAV

    自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)

    アサヒAV(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
    形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールチェックバルブ(ねじ込み形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ねじ込み形)

    アサヒAV(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAV

    コンパクトボールバルブ ねじ込み型

    アサヒAV(4件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールチェックバルブ(ソケット形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ソケット形)

    アサヒAV(9件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAV

    ボールバルブ21型 フランジ型

    アサヒAV(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV

    ダイヤフラムバルブ14型

    アサヒAV
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • 自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) アサヒAV

    自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)

    アサヒAV(5件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
    形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAV

    コンパクトボールバルブ ソケット型

    アサヒAV(7件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ゲージバルブ アサヒAV

    ゲージバルブ

    アサヒAV
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
    形状アングル規格JIS10Kハンドル形状丸形
  • プレハブジョイント ソケット形 アサヒAV

    プレハブジョイント ソケット形

    アサヒAV(15件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類スイングチェックバルブ
  • TSフランジ アサヒAV

    TSフランジ

    アサヒAV(6件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1枚
    当日出荷
    VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • HIフランジ アサヒAV

    HIフランジ

    アサヒAV(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    HIパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAV

    プレハブジョイント ねじ込み形

    アサヒAV(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ソケット式 塩ビ製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • スイングチェックバルブ アサヒAV

    スイングチェックバルブ

    アサヒAV
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K
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
"asahi av" 呼び径(B):3/4 【通販モノタロウ】