カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ストレーナー(3)
絞り込み
呼び径(B)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(3)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
呼び径(A)
- 65(3)
- 80(3)
- 100(3)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- ソケット形(1)
- フランジ形(1)
- 差込み形(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6
- 0.5(2)
- 0.7(5)
- 0.98(1)
- 1(17)
ブランド
- アサヒAV(3)
アサヒAV
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「asahi av」の検索結果

自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)
アサヒAV(4件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から16日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)
アサヒAV(5件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から22日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)
アサヒAV¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から16日以内出荷耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS10K材質(シール)EPDM接続形式フランジ形流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVCRoHS指令(10物質対応)対応