カテゴリ

  • 作業工具(23)

「asahi dx2000」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DX2000 メッキロングボール 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    8,298税込9,128
    1セット(9本組)
    当日出荷
    AQ9本組インチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングトラスコ品番816-4985セット内容1/16-3/8材質超強力合金鋼質量(g)395
  • DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    639税込703
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャッチャーボール付首下ショートレンチ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
  • DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メッキロングボールポイントインチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
  • DX2000 メッキボール六角棒 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキボール六角棒

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,798税込4,178
    1セット(7本)
    欠品中
    ボールポイント付メッキタイプ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番483-3473セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼質量(g)100
  • DX2000 メッキボール六角棒 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキボール六角棒

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ボールポイント付メッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
  • DX2000 メッキロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロング六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートロングメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
  • DX2000用ボールポイント 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000用ボールポイント

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    1.5mmから10mmまでの六角棒レンチを収納出来ます。
    用途六角棒レンチの収納に。トラスコ品番225-9996材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応六角レンチ(mm)(適合)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
  • DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャッチャーボール付ストレートロングメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
  • DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,498税込4,948
    1セット(7本)
    欠品中
    AQ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番483-3422セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼質量(g)140
  • DX2000 キャッチャーレンチ(ボール付) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 キャッチャーレンチ(ボール付)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャッチャーボール付ボールポイントメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
  • DX2000 メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキ六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンダードメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
  • DX2000メッキロング六角棒 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000メッキロング六角棒

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,898税込3,188
    1セット(7本)
    当日出荷
    ストレートロングメッキタイプ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番816-5056セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼質量(g)150
  • DX2000 ダックスキーレンチショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 ダックスキーレンチショート

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート
  • ダックスキーレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ダックスキーレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(9本組)
    当日出荷
    首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
    用途狭い所、込み入った所での作業に最適材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ショート

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに
  • ロングボールポイント六角棒レンチキャッチャーボール付き 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングボールポイント六角棒レンチキャッチャーボール付き

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上。3~10mmのサイズはキャッチャーボール仕様
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング仕様プラスチックホルダートラスコ品番288-2329セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14) 、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)質量(g)420
  • DX2000メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000メッキ六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,998税込2,198
    1セット(7本)
    当日出荷
    スタンダードメッキタイプ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番816-5043セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼質量(g)100
  • DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,698税込6,268
    1セット(8本組)
    当日出荷
    AQ8本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質超強力合金鋼
  • DX2000 メッキロングボール六角棒(マグネットホルダ付) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール六角棒(マグネットホルダ付)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    10,980税込12,078
    1セット(9本組)
    当日出荷
    AQ9本組ホルダー付
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付形状L型タイプロングトラスコ品番816-4983材質超強力合金鋼質量(g)835
  • ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
    用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
  • AQロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AQロングボールポイント六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    材質は超強力合金鋼です。
    形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    6,398税込7,038
    1セット(9本組)
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番325-8688セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)280
  • ロングボールポイント六角レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングボールポイント六角レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,198税込7,918
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上 プラスチックホルダー付
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番483-3431セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)質量(g)450
スパナ/レンチカテゴリ