カテゴリ
- 作業工具(23)
絞り込み
エコロジープロダクト
「asahi dx2000」の検索結果

DX2000 メッキロングボール
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥8,298税込¥9,1281セット(9本組)当日出荷AQ9本組インチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-4985セット内容1/16-3/8材質超強力合金鋼形状L型質量(g)395タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥639~税込¥703~1個当日出荷から6日以内出荷キャッチャーボール付首下ショートレンチ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷メッキロングボールポイントインチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
DX2000 メッキボール六角棒
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,798税込¥4,1781セット(7本)当日出荷ボールポイント付メッキタイプ7本組用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番483-3473セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)100先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000 メッキボール六角棒
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥469~税込¥516~1個当日出荷ボールポイント付メッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000 メッキロング六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷ストレートロングメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
DX2000用ボールポイント
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷1.5mmから10mmまでの六角棒レンチを収納出来ます。用途六角棒レンチの収納に。トラスコ品番225-9996材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応六角レンチ(mm)(適合)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷キャッチャーボール付ストレートロングメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,498税込¥4,9481セット(7本)当日出荷AQ7本組用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番483-3422セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)140タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000 キャッチャーレンチ(ボール付)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷キャッチャーボール付ボールポイントメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
DX2000 メッキ六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷スタンダードメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
DX2000メッキロング六角棒
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,898税込¥3,1881セット(7本)当日出荷ストレートロングメッキタイプ7本組用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5056セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)150タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
DX2000 ダックスキーレンチショート
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から6日以内出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
ダックスキーレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1セット(9本組)欠品中首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!用途狭い所、込み入った所での作業に最適材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ形状L型先端形状六角二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒レンチキャッチャーボール付き
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(9本組)当日出荷高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上。3~10mmのサイズはキャッチャーボール仕様仕様プラスチックホルダートラスコ品番288-2329セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14) 、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)形状L型質量(g)420タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000メッキ六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,998税込¥2,1981セット(7本)当日出荷スタンダードメッキタイプ7本組用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5043セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)100先端形状六角サイズ規格ミリ
DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,698税込¥6,2681セット(8本組)当日出荷AQ8本組用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質超強力合金鋼形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000 メッキロングボール六角棒(マグネットホルダ付)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥10,980税込¥12,0781セット(9本組)欠品中AQ9本組ホルダー付用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-4983材質超強力合金鋼形状L型質量(g)835タイプロング先端形状ボールポイント付
ロングボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(7本)ほか当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
ロングボールポイント六角レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,198税込¥7,9181セット(9本組)欠品中高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上 プラスチックホルダー付トラスコ品番483-3431セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)形状L型質量(g)450タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AQロングボールポイント六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷材質は超強力合金鋼です。形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,398税込¥7,0381セット(9本組)当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番325-8688セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)形状L型質量(g)280先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ