カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • テープ(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asb-121」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1巻
    当日出荷
    帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)28使用場所屋内/屋外
  • 物置 シャッター式 フルオープン 幅122×奥行64×高さ152 YAMAZEN(山善)

    物置 シャッター式 フルオープン 幅122×奥行64×高さ152

    YAMAZEN(山善)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    翌々日出荷
    奥行ゆったり仕様でタイヤも収納できる大容量のスチール製収納庫。扉はシャッター式のため、フルオープンが可能。安心の専用鍵付き。横長なものも簡単に収納可能。日用品の収納だけでなくキャンプ用品などの収納にも最適。お庭のグリーンにマッチするカーキ色。◇収納部内寸:幅97×奥行53×高さ141cm、可動棚1枚付属
    用途普段使わないものの収納などに。物置き スチール フルオープン屋外収納 ストッカー 収納コンテナ おしゃれ 大容量 倉庫 ガーデン 大型収納材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)60高さ(mm)1520奥行(mm)645間口(mm)1227耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122.7×64.5×152組立時間約60分以上扉形式シャッター式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×53×141
  • ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMC

    ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ

    SMC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付金属スピードコントローラ SMC

    目盛付金属スピードコントローラ

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMC

    マイナスドライバ調整用スピードコントローラ

    SMC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応