カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み

「ase2d-2m-10-z」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小形スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    超小形スライドスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。接触部は金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
    仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~+85規格UL規格認定品定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA端子形状P/C端子耐電圧AC250V 1分間絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85端子ピッチ(mm)2.54操作部形状スタンダードスイッチ特性ON-ON
  • スライドスイッチ ASEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ ASEシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    569税込626
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54ミリ) 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品
    使用温度範囲(℃)-20~+85定格(AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC60V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.69~4.9N
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
"ase2d-2m-10-z" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷