カテゴリ

  • テープ(17)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「asf 110fr」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻

    中興化成工業(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要色乳白色使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.23粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    欠品中
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品、切断にはカッターが必要色白色半透明基材フッ素樹脂(PTFE)テープ長さ(m)10引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T 中興化成工業

    エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T

    中興化成工業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1巻
    当日出荷
    テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。
    色ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8
  • PTFE 粘着テープ ASF-110 中興化成工業

    PTFE 粘着テープ ASF-110

    中興化成工業
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。
  • フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ

    フッ素樹脂フィルム粘着テープ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
  • チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

    チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所

    フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410

    寺岡製作所(14件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。
  • フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウ

    フッ素樹脂ガラス粘着テープ

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
    用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
  • アズフロン(R)テープ アズワン

    アズフロン(R)テープ

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥1,780~税込¥1,958~
    1巻
    当日出荷
    PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
    耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
  • フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷
    AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)45引張強度(N/10mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    帯電防止フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • チューコーフロー粘着テープ カット品 中興化成工業

    チューコーフロー粘着テープ カット品

    中興化成工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
    使用温度範囲(℃)-60~+200表面抵抗率(Ω)108以下特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ)

    中興化成工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
    用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系色グレー使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)3.6粘着力(N/25mm)9破壊電圧(kV)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)

    中興化成工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻

    中興化成工業
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系色ベージュ使用温度範囲(℃)-60~200規格UL510テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.3粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・絶縁・耐薬品
  • EX260 - 出力対応 SIユニット(EX260) SMC

    EX260 - 出力対応 SIユニット(EX260)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • サンペールS サンコー(三甲)

    サンペールS

    サンコー(三甲)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    翌々日出荷
    色ホワイトタイプフタによりスタッキング