カテゴリ

  • テープ(19)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「asf-100fr」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
  • チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

    チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
  • フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ

    フッ素樹脂フィルム粘着テープ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
  • チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

    チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。仕様UL規格品、切断にはカッターが必要色ベージュテープ長さ(m)10引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)粘着力4N/10mm連続使用温度(℃)-60~200特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウ

    フッ素樹脂ガラス粘着テープ

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
    用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
  • チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス 中興化成工業

    チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス

    中興化成工業(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他色ベージュ
  • チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業

    チューコーフロー粘着テープAGF-100A

    中興化成工業(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(47件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)

    中興化成工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻

    中興化成工業(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要色乳白色使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.23粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷
    AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)45引張強度(N/10mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻

    中興化成工業
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系色ベージュ使用温度範囲(℃)-60~200規格UL510テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.3粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・絶縁・耐薬品
  • フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品、切断にはカッターが必要色白色半透明基材フッ素樹脂(PTFE)テープ長さ(m)10引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
    用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護
  • 帯電防止フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    帯電防止フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • アズフロン(R)テープ アズワン

    アズフロン(R)テープ

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥1,780~税込¥1,958~
    1巻
    当日出荷
    PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
    耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。
  • PTFE 粘着テープ ASF-110 中興化成工業

    PTFE 粘着テープ ASF-110

    中興化成工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。
  • フッ素樹脂粘着テープ(離型性向上タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(離型性向上タイプ)

    中興化成工業
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1巻
    当日出荷
    AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。耐熱性・耐薬品性にも優れます。
    用途チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。特に離型性が要求される用途。色ベージュ使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.16粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)216粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T 中興化成工業

    エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T

    中興化成工業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1巻
    当日出荷
    テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。
    色ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8