カテゴリ

  • テープ(2)
    • フッ素樹脂テープ(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 34(1)
  • 38(2)
  • 50(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(2)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
基材
  • フッ素樹脂(2)
使用温度範囲(℃)
  • -60~200(2)
  • -60~250(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途結束用(1)
保護用・結束用
テープ長さ(m)
  • 33
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 10(8)
  • 16(1)
粘着剤
  • シリコーン系(2)
シリコーン系
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
グリーン・グレー
ブランド
  • 中興化成工業(2)
中興化成工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asf」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ 中興化成工業

    ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ

    中興化成工業
    11,980税込13,178
    1巻
    8日以内出荷
    厚さ(mm)0.1薄いグレー長さ(m)33基材高強度・低伸度PTFEフィルム粘着剤シリコン系特性耐熱、撥水
  • 高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)88RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv