カテゴリ
- テープ(1)
- フッ素樹脂テープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
テープ厚さ(mm)
- 1(1)
特長
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 衝撃吸収(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
使用温度範囲(℃)
- -60~250(1)
用途
保護用(1)
保護用
テープ長さ(m)
- 4
- 5(2)
- 10(6)
- 16(1)
- 33(1)
粘着剤
- シリコーン系(1)
シリコーン系
色
ホワイト(1)
ホワイト
ブランド
- 中興化成工業(1)
中興化成工業
「asf」の検索結果

フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)
中興化成工業¥7,798税込¥8,5781巻当日出荷多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。トラスコ品番149-8106材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)1質量(g)82使用温度範囲-60~250℃引張強度98N/10mm主な用途断熱材、摺動補助粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)95引張強度(N/10mm)38粘着力(N/25mm)10切断方法カッターが必要特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性