カテゴリ
- テープ(2)
- フッ素樹脂テープ(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 38(1)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.04(1)
- 0.23(1)
特長
- 絶縁(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
使用温度範囲(℃)
- -60~200(1)
テープ長さ(m)
- 5
- 4(1)
- 10(7)
- 16(1)
- 33(2)
粘着剤
- シリコーン系(2)
シリコーン系
色
グリーン(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
グリーン・ブラック・ホワイト
ブランド
- 中興化成工業(2)
中興化成工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「asf」の検索結果

フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻
中興化成工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要色乳白色使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.23粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応


フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ)
中興化成工業(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。厚さ(mm)0.04特性電気絶縁性