カテゴリ

  • テープ(4)
絞り込み

「asf110fr」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻

    中興化成工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。白色半透明テープ長さ(m)10仕様UL規格品、切断にはカッターが必要基材フッ素樹脂(PTFE)引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T 中興化成工業

    エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T

    中興化成工業
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。
    ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8
関連キーワード
v91110101特集