カテゴリ
- 作業工具(2)
- コンビネーションスパナ(1)
絞り込み
二面幅(mm)
- 10
- 8(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(3)
- 18(1)
- 19(2)
- 21(1)
- 22(2)
- 24(2)
- 27(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 46(2)
- 50(2)
- 55(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ASH(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ash」の検索結果

”ライツール”プチコンビネーションスパナ
ASH¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷本製品は、イオンプレーティング処理により、一つひとつ異なる色合いに仕上がります。ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。用途ナットの締結作業。材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング立ち上がり角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7穴角12角